8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S 【オーダー】エスコンミニ 軽搬送ベルトコンベヤ Sタイプ 三機工業 カスタマイズ可
軽量物搬送に最適。構成パーツが少ないシンプルなコンベヤ フレーム横溝にM6三種ナットまたは別売りのタップピース(板ナット)を後入れ可能。ガイド等のオプションを簡単に取付出来ます
用途軽量品の搬送に最適 仕様【モータ出っ張り位置・ベルト進行方向】R:右・正転、L:左・正転、RB:右・逆転、LB:左・逆転 ベルト幅(mm)100~300 出力(W)(S:変速)25、(E:定速)25 電源1:単相100V、2:単相200V、3:三相200V(三相200Vは定速のみ) ベルトポリウレタン1プライ 機長(m)0.3~2.0 モーターS:変速、E:定速 ベルト色BG:標準緑、BW:標準白 材質(フレーム)アルミ 電源周波数(Hz)A:50、B:60 搬送質量(kg/台)10 プーリ径(mm)ヘッド:25.4/テール:25.4 サービス分類オーダー・加工
1台
107,980 税込118,778
16日以内出荷

FM・FB 【オーダー】エスコンミニシリーズ 脚 FM・FBタイプ 三機工業 カスタマイズ可
エスコンミニシリーズS用脚 ±20°角度調整機能付き アンカープレート付き(Φ14穴)
サービス分類オーダー・加工
1脚
11,900 税込13,090
5日以内出荷

1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

フリックタッチFTのベルト幅100mm以下に使用しているドライブローラです。
仕様(25W/50W)用ドライブローラ 寸法(Φ×mm)90×37
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

コンベヤ用ガイドです。ガイド幅固定式です。
用途搬送物の落下防止に 材質アルミ
1組
6,698 税込7,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1組
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンベヤの両端に取り付けるプーリです。ローラに蛇行防止V桟用の溝があります。
材質スチール
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

コンベアベルトを駆動するプーリです。
材質スチール 耐荷重(kg)50/全長
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)