ねじ切りオイルレッキス工業(1件のレビュー)当日出荷
JWWAK137日本水道協会規格品です。ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道配管用オイルです。
用途上水道配管加工用トラスコ品番222-1977容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイルレッキス工業当日出荷
地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル
用途ステンレス管のねじ切り用切削オイルタイプ不水溶性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイル 50W-Rレッキス工業(7件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~
1缶(10L)ほか
当日出荷
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。
JWWA規格にも適合したオイルです。
冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。
この油は上水道管のねじ切りに最適。
パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。
このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用種別ねじ切油タイプ50W-R危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイルレッキス工業当日出荷
低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
用途一般配管加工用トラスコ品番122-9648容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ステンレス管用カッタ替刃レッキス工業(1件のレビュー)当日出荷
レッキス パイプマシン用替刃
用途ステンレス管用トラスコ品番122-9222適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A質量(g)50
フレキシブル管ストリッパ32Aレッキス工業(3件のレビュー)当日出荷
ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適。
特殊刃の採用でステンレス管に切断キズが付きません。
付属品スペア刃1枚適合8A~32Aトラスコ品番370-9078質量(g)80
RBチューブカッタレッキス工業(4件のレビュー)当日出荷
薄肉ステンレス鋼管の切断に最適です。
ローラーと刃にベアリングを採用しています。
肉厚(mm)(最大)1.2適合替刃RB3042SK
RBチューブカッタ替刃レッキス工業当日出荷
ベアリング付き。
用途RBN30S/RBN42S/RBN67S/RB30S/RB42S用。適合機種RB30S・RB42S適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
ねじ切りオイル 246-Rレッキス工業(10件のレビュー)当日出荷
ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
冷却効果、潤滑性に富み、チェーザの寿命が倍増。
一般の油と異なり劣化、変質が極めて少なく、温度の変化にもねじ切り油としての性能はほとんど左右されません。
人体には全く無害です。このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途一般配管用種別ねじ切油タイプ246-R適合工具一般配管危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
RBチューブカッタ替刃レッキス工業当日出荷
ベアリング付き。
用途RBN30P/RBN42P/RBN67P/RB30P/RB42P用。適合機種RB30P・42P適合パイプ被覆銅管
フレキシブル管カッタ ミニ32Nレッキス工業当日出荷
ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。切断能力(mm)8~32質量(g)220回転半径(mm)90(20A切断時)
トーチ・アン 替ガスボンベレッキス工業当日出荷から翌々日出荷
仕様電子着火式タイプねじ込み式トラスコ品番281-4919質量(g)370
マンティス180のこ刃レッキス工業(1件のレビュー)当日出荷
XB180WS、XB180WAの標準付属品です。
耐摩耗性、靭性、高温硬さに優れた最高級のコバルトハイスを採用。ステンレス鋼等難削材・重切削に適したのこ刃です。
トラスコ品番122-9478材質ハイス質量(g)170
XBminiのこ刃レッキス工業当日出荷
トラスコ品番540-0663適合機種XB125mini/120Amini種類ハイス山数14
N20AⅢ用カッタ替刃 (鋼管用)レッキス工業当日出荷
優れた切れ味で長寿命です。
用途ねじ切機パイプカッタ用替刃(鋼管用)トラスコ品番809-4542適合機種N20A3、S25A3、NS25A3RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマシン用キャップレッキス工業当日出荷
トラスコ品番321-9941適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、90A質量(g)20
チューブカッタレッキス工業当日出荷
ローラー、刃部、ノブ部にベアリングを採用し、軽くシャープな切れ味です。
小型で狭所切断に最適です。
切断能力3/16~1 1/8(4~28mm)トラスコ品番338-4012全長(mm)83質量(g)180肉厚(mm)(最大)1適合替刃RB28SK
リーマ刃 50Aレッキス工業当日出荷
トラスコ品番125-6934適合機種F50、NS50、S50、N50質量(g)300
脚付パイプバイス VL1ーLレッキス工業予約販売
しっかり締め付け耐久性に優れています。
用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4807質量(kg)14高さ(mm)1035~1125タイプ脚付きバイス適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)
マンティス180用ノコ刃 合金レッキス工業¥19,980~税込¥21,978~
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
合金工具鋼を素材とした普通鋼材、特殊鋼材に適した刃物です。
RBチューブカッタ N67PEレッキス工業当日出荷
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途PE管の切断トラスコ品番809-4685全長(mm)247質量(g)870肉厚(mm)(最大)5.8
パイプマシン用スイッチレッキス工業当日出荷
トラスコ品番321-9933適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、N100A、150A質量(g)155
RBチューブカッターレッキス工業(1件のレビュー)当日出荷
軽くシャープな切れ味です。
小型で狭所作業に最適です。
切断能力3/16~1 7/8(3~22mm)肉厚(mm)(最大)1.2全長(mm)57質量(g)130トラスコ品番327-0629適合替刃RB22K
倣いチェーザレッキス工業(1件のレビュー)当日出荷
用途標準仕様(鋼管用)質量(kg)0.78適合パイプマシン:N100、ダイヘッド:29A940パイプマシン:150、ダイヘッド:29A950種別替刃チェーザトラスコ品番122-8340幅(mm)20サイズ倣い式自動 2 1/2~4
RBチューブカッタレッキス工業当日出荷
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合管材質:裸銅管・被覆銅管全長(mm)150質量(g)350種類被覆・裸銅管用形式RBN30Pベアリング8動作半径(mm)132適合管外径(Φmm)5~34