509件中 481~509件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

レッキス工業洗浄ガン
カプラ式です。
仕様4P-PF22-3S 適合機種標準付属:GSB730、GSB1030-sd、GE430-R、730GF、オプション:GF430、440GF、560GF 形式4P-PF22-3S
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷

レッキス工業ランス
適合機種標準付属:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-R、GSB1520、GSB730、GSB1030sd、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R、GE430-R、1538DSB、GF430、730GF、オプション:GF430、440GF、560GF 長さ(mm)700 形式LC-7
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

レッキス工業洗浄ガン
カプラ式です。
適合機種標準付属:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-R、GSB1520、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R 形式3P-PF22-3S
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ200mm 質量(kg)90 形式GSB1520 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×605×618 モーター出力8.0PS 燃料タンク容量(L)13.0 連続運転時間(h)約6.5 吐出水量(L/min)20 最大圧力(MPa)15.0
1台
899,800 税込989,780
翌々日出荷

噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ250mm 質量(kg)100 形式GSB1030SD 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)738×566×617 モーター出力8.0PS 燃料タンク容量(L)13.0 連続運転時間(h)約5.4 吐出水量(L/min)30 最大圧力(MPa)10.0
1台
919,800 税込1,011,780
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ100mm 質量(kg)41 形式GE1013-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)516×435×527 モーター出力3.1PS 燃料タンク容量(L)2.5 連続運転時間(h)約2.6 吐出水量(L/min)13 最大圧力(MPa)10.0
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ150mm 質量(kg)49 形式GB160SD-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581 モーター出力4.5PS 燃料タンク容量(L)13.0 連続運転時間(h)約10.0 吐出水量(L/min)12 最大圧力(MPa)16.0
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ200mm 質量(kg)24 形式JQ820GN-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470 モーター出力4.0PS 燃料タンク容量(L)3.6 連続運転時間(h)約3.0 吐出水量(L/min)20 最大圧力(MPa)8
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
仕様洗管能力:~Φ250mm 質量(kg)50 形式GE430-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)564×483×548 モーター出力4.7PS 燃料タンク容量(L)3.6 連続運転時間(h)約2.5 吐出水量(L/min)30 最大圧力(MPa)4.0
1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ100mm 質量(kg)24 形式JQ1011GN-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470 モーター出力3.1PS 燃料タンク容量(L)2.5 連続運転時間(h)約2.7 吐出水量(L/min)11 最大圧力(MPa)10
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ100mm 質量(kg)27 形式JQ1011G-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×510×860 モーター出力3.1PS 燃料タンク容量(L)2.5 連続運転時間(h)約2.7 吐出水量(L/min)11 最大圧力(MPa)10
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
4輪タイプで安定した移動が可能です。 広い面積のストレート洗浄です。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
用途マンホールなどの構内洗浄にも最適です。 仕様洗管能力:~Φ250mm 質量(kg)55.0 形式GF730-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×520×650 モーター出力6.4PS 燃料タンク容量(L)6.0 連続運転時間(h)約3.0 吐出水量(L/min)30 最大圧力(MPa)7.0
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
適合ダイヘッド:29562U、29001B 幅(mm)27 角度(°)60 サイズ(inch)UNC 5/8 ボルトUNC ボルト寸法5/8 TPI11
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
適合ダイヘッド:29562U、29001B 幅(mm)27 角度(°)60 サイズ(inch)UNC 7/16 ボルトUNC ボルト寸法7/16 TPI14
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
仕様HSS:160526 適合ダイヘッド:290000 幅(mm)23.8 角度(°)55 サイズ(inch)BSW W7/8 ボルトW ボルト寸法7/8 TPI9
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷


レッキス工業転造超硬カッタ受
エコ商品
転造超硬カッタ受 100A用
適合サイズ100A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

レッキス工業転造超硬カッタ受
エコ商品
転造超硬カッタ受 80A用
適合サイズ80A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

レッキス工業転造超硬カッタ受
エコ商品
転造超硬カッタ受 50A用
適合サイズ50A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

レッキス工業転造往復台セット
エコ商品
転造往復台セット 40A
適合サイズ40A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

レッキス工業転造カッタ受
エコ商品
転造カッタ受 40A用
適合サイズ40A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

レッキス工業転造カッタ受
エコ商品
転造カッタ受 100A用
適合サイズ100A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

レッキス工業転造カッタ受
エコ商品
転造カッタ受 80A用
適合サイズ80A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

レッキス工業転造カッタ受
エコ商品
転造カッタ受 50A用
適合サイズ50A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

レッキス工業ねじ転造機
切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。小型、軽量タイプの転造マシンです。高速ねじ転造を実現しました。動停止カーボン付(NZTS20A、NZTF50A)です。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応します。転造ヘッドなしです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3段変速36/20/11(60Hz)・30/16.5/9(50Hz) モーター単相100V/200V/両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター 能力ねじ転造:3/8B-2.1/2B タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558 本体質量(kg)123
1台
759,800 税込835,780
3日以内出荷

レッキス工業シンダス50
配管の長さを一発測定。
用途塩ビ配管において、45°エルボを2ヶ用いて編芯配管作業を行う際の寸法測定。 適合サイズ50A 測定値最大415mm
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷