227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(4枚)
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源を使わず手軽にねじ切りができます。 ラチェット式で優れた耐久性です。 4枚刃タイプです。
トラスコ品番122-7548 質量(kg)12 ねじ切り能力1/2~2 適合パイプ水道・ガス管用
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用 質量(kg)7.4 ねじ切り能力1/4~1 1/4 付属品チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4 トラスコ品番122-7530 種別ラチェット付オスタ型
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レッキス工業パイプバイス
しっかり締め付け耐久性に優れています。VS4(スタンドのみ)と併用可能です。一般鋼管用です。
トラスコ品番122-9133 高さ(mm)205~270 適合パイプ6A~50A(1/8~2)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

レッキス工業パイプバイス
しっかり締め付け耐久性に優れています。
用途ワークの固定に。 鋼管用
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


レッキス工業パイプマシン
超硬カッター付。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモーターを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。
形式F25A3-TC タンク容量(L)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機械寸法:440×329×356 無負荷回転数(min-1[r.p.m])主軸:55 本体質量(kg)19.8 ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

レッキス工業パイプマシン
ステンレス管仕様です。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモータを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。
サイズ8A-25A 形式F25A3ステンレス管仕様 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×329×356 無負荷回転数(min-1[r.p.m])55 本体質量(kg)19.8 ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch 適合パイプステンレス管 モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付) オイルタンク容量(L)1.5
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

加工時に長尺パイプを安定して支えます。
適合パイプマシン:NS20AⅢパイプマシン:NS25AⅢパイプマシン:S25AⅢ トラスコ品番809-4555 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×170×205 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

トラスコ品番321-9917 適合機種N50A・80A・90A・S50A・S80A 質量(g)290 適合パイプ(パイプ寸法(A))
1組
10,980 税込12,078
当日出荷

トラスコ品番321-9941 適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、90A 質量(g)20
1個
659 税込725
当日出荷

1セット(3個)
11,980 税込13,178
当日出荷

トラスコ品番321-9933 適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、N100A、150A 質量(g)155
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

レッキス工業脚付パイプバイス
しっかり締め付け耐久性に優れています。一般鋼管用です。
用途ワークの固定に。 トラスコ品番122-9184 幅(mm)950~1010 型式VL1 高さ(mm)1035~1125 タイプ鋼管用 奥行(mm)600~640 適合パイプ6A~65A(1/8~2 1/2)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

1組
4,898 税込5,388
翌日出荷



RGRO専用パイプ受け台です。
用途RGROとの組み合わせて使用 トラスコ品番809-4616 適合機種RGRO 質量(kg)9.7
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

レッキス工業パイプマシン F80AZGX
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付) 能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405 本体質量(kg)65
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

レッキス工業ネジゲージ 25A
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック 仕様ネジゲージ25A トラスコ品番809-4635 質量(g)160
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

レッキス工業ネジゲージ 15A
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック 仕様ネジゲージ15A トラスコ品番809-4633 質量(g)180
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

レッキス工業150DXパイプ受台 150
長尺パイプのサポートに最適です。
トラスコ品番809-4590 適合機種RG150A 質量(kg)12
1台
129,800 税込142,780
欠品中

レッキス工業パイプバイス V3ーL
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途ワークの固定に 仕様外被覆鋼管用 トラスコ品番809-4795 質量(kg)11.6 高さ(mm)350~495 タイプバイスのみ 適合パイプ6A-110A(1/8-4)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

レッキス工業ネジゲージ 65A
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック 仕様ネジゲージ65A トラスコ品番809-4639 質量(kg)1.7
1個
69,980 税込76,978
21日以内出荷

レッキス工業ネジゲージ 125A
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック 仕様ネジゲージ125A トラスコ品番809-4642 質量(kg)5.8
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

レッキス工業パイプバイス V1ーL
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途ワークの固定に 仕様外被覆鋼管用 トラスコ品番809-4793 質量(kg)4.2 高さ(mm)250~340 タイプバイスのみ 適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

レッキス工業パイプバイス V0ーL
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途ワークの固定に 仕様外被覆鋼管用 トラスコ品番809-4792 質量(kg)3 高さ(mm)205~270 タイプバイスのみ 適合パイプ6A-50A(1/8-2)
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

レッキス工業150DXパイプ受台 300
大口径長尺パイプのサポートに最適です。
トラスコ品番809-4591 適合機種RG150A 質量(kg)16
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

レッキス工業ネジゲージ 32A
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック 仕様ネジゲージ32A トラスコ品番809-4636 質量(g)590
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

レッキス工業パイプマシン F50A
ブレーキ付きモータによる巻込防止設計です。自動停止カーボンでモータの焼付けを防止します。ポッキンプラグを採用しています。リーマホルダ・送りハンドルの脱着が簡単にできます。ストロークの幅を広くし、作業性を改善しました。自動オープン転造ヘッドでの作業も楽になりました。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])42 モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付) 能力ねじ切:1/4B-2B(8A-50A) タンク容量(L)2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×400×395 本体質量(kg)46
1台
569,800 税込626,780
3日以内出荷

レッキス工業パイプバイス V2ーL
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途ワークの固定に 仕様外被覆鋼管用 トラスコ品番809-4794 質量(kg)8.8 高さ(mm)330~445 タイプバイスのみ 適合パイプ6A-90A(1/8-3)
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

大型パイプマシンのロングセラー製品です。低騒音です。固定/倣い(ダイヘッド)が両方使えます。3段変速で快速ねじ切り(4Bのねじ切りが100秒)が可能です。切粉たまりのスペースが大きく長時間の作業が可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])43/24/13(60Hz) モーター単相100V/200V両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター セット内容自動切上ダイヘッド(1/2~3/4・1~2・PD2.1/2~4)x各1、チェーザ(1/2~3/4・1~2・2.1/2~4)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカ 能力ねじ切B:1/4-4(8A-100A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558 本体質量(kg)123
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌日出荷

現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)。抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。溝深さ調整が簡単にできます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工。 仕様配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A スケジュール40/50A~80A トラスコ品番270-0158 質量(kg)12
1台
189,800 税込208,780
9日以内出荷

レッキス工業ネジゲージ 20A
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック 仕様ネジゲージ20A トラスコ品番809-4634 質量(g)170
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

レッキス工業ネジゲージ 150A
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック 仕様ネジゲージ150A トラスコ品番809-4643 質量(kg)6.6
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

レッキス工業ネジゲージ 100A
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック 仕様ネジゲージ100A トラスコ品番809-4641 質量(kg)3.7
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

レッキス工業ネジゲージ 80A
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック 仕様ネジゲージ80A トラスコ品番809-4640 質量(kg)1.6
1個
79,980 税込87,978
11日以内出荷

レッキス工業ネジゲージ 40A
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック 仕様ネジゲージ40A トラスコ品番809-4637 質量(g)530
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

レッキス工業ネジゲージ 50A
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック 仕様ネジゲージ50A トラスコ品番809-4638 質量(g)460
1個
35,980 税込39,578
23日以内出荷