19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用 質量(kg)7.4 ねじ切り能力1/4~1 1/4 付属品チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4 トラスコ品番122-7530 種別ラチェット付オスタ型
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。25Aのねじ加工が楽々15.7秒でできます。自動切り上げタイプです。
付属品(ダイヘッド)手動1/2~1 1/2、(チェーザ)1/2~3/4,1~1 1/2 トラスコ品番298-1653 質量(kg)32.5 電源(V)AC100 消費電力(W)500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56 ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

電源を使わず手軽にねじ切りができます。 ラチェット式で優れた耐久性です。 4枚刃タイプです。
トラスコ品番122-7548 質量(kg)12 ねじ切り能力1/2~2 適合パイプ水道・ガス管用
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

1組
4,990 税込5,489
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。 消費電力(W)500 電源(V)AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56 トラスコ品番298-1670 質量(kg)32.5 ねじ切り能力8A~40A(1/4B~1 1/2B)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

二重絶縁ブレーキ付モーターを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途水道・ガス管のねじ切り トラスコ品番448-9292 質量(kg)64 電源(V)AC100 消費電力(W)600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B) 電源コード(m)3
1台
529,800 税込582,780
当日出荷

用途水道管・ガス管・ステンレス管用 その他チェーザは別売りです。
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
1組
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レッキス工業ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レッキス工業チェーザ
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
1組
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レッキス工業ダイヘッド
手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
用途ボルトねじ用。 適合チェーザ:167502、パイプマシン:S40、N40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100 サイズ5/16-1.1/2 種類ボルト用 サイズ(inch)UNC5/16~11/2 ボルトUNC
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

レッキス工業ダイヘッド
手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
用途ボルトねじ用。 適合チェーザ:167507、パイプマシン:F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100 サイズ2002/05/16 種類ボルト用 サイズ(inch)UNC5/16~2 ボルトUNC
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

110300 ドロップスレッダ RD レッキス工業 動画あり
ねじ径を調整しないでテーパねじ加工ができます。セット内容:カセットヘッド(15A、20A)、ハンドル、キャリングケース。
用途水道・ガス管の作業に最適 質量(kg)3.2 ねじ切り能力1/2~11/4
1セット
39,980 税込43,978
9日以内出荷

1セット
9,498 税込10,448
9日以内出荷

1セット
11,980 税込13,178
9日以内出荷

1セット
11,980 税込13,178
9日以内出荷

1セット
9,498 税込10,448
9日以内出荷