1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。 消費電力(W)500 電源(V)AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56 トラスコ品番298-1670 質量(kg)32.5 ねじ切り能力8A~40A(1/4B~1 1/2B)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷