6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ150mm 質量(kg)49 形式GB160-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581 モーター出力4.5PS 燃料タンク容量(L)13.0 連続運転時間(h)約10.0 吐出水量(L/min)12 最大圧力(MPa)16.0
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷

夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ250mm 質量(kg)95 形式GSB730 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)631×582×600 モーター出力6.0PS 燃料タンク容量(L)13.0 連続運転時間(h)約7.5 吐出水量(L/min)30 最大圧力(MPa)7.0
1台
819,800 税込901,780
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ100mm 質量(kg)41 形式GE1013-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)516×435×527 モーター出力3.1PS 燃料タンク容量(L)2.5 連続運転時間(h)約2.6 吐出水量(L/min)13 最大圧力(MPa)10.0
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ200mm 質量(kg)90 形式GSB1520 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×605×618 モーター出力8.0PS 燃料タンク容量(L)13.0 連続運転時間(h)約6.5 吐出水量(L/min)20 最大圧力(MPa)15.0
1台
899,800 税込989,780
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ150mm 質量(kg)49 形式GB160SD-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581 モーター出力4.5PS 燃料タンク容量(L)13.0 連続運転時間(h)約10.0 吐出水量(L/min)12 最大圧力(MPa)16.0
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ250mm 質量(kg)100 形式GSB1030SD 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)738×566×617 モーター出力8.0PS 燃料タンク容量(L)13.0 連続運転時間(h)約5.4 吐出水量(L/min)30 最大圧力(MPa)10.0
1台
919,800 税込1,011,780
翌々日出荷