43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング付き。
用途RB30miniP用。 適合機種RB30MINIP 適合パイプ被覆銅管
1台
2,498 税込2,748
翌日出荷

狭い場所での切断作業に最適です。
用途ねずみ鋳鉄管の切断 切断能力8inch(216mm) トラスコ品番809-4493 全長(mm)680 質量(kg)12.7 適合パイプねずみ鋳鉄管 適合管75~200
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

レッキス工業超硬カッター TC-20
カッタ本体の自重で直角切断が可能です。 ライニング鋼管の切断に最適です。
用途鋼管、被覆鋼管の切断 回転数(min-1[r.p.m])3100 仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番809-4514 質量(kg)3.4 モーター単相100V330Wシリ-スモ-タ
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷

レッキス工業超硬カッター TCー80
エコ商品
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz 切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる モーター単相100V、出力330W、シリースモーター 質量(kg)3.76 トラスコ品番809-4517 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

レッキス工業超硬カッター TCー40
エコ商品
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz 切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる モーター単相100V、出力330W、シリースモーター 質量(kg)3.26 トラスコ品番809-4516 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

レッキス工業超硬カッタ TCー150
エコ商品
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz 切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる モーター単相100V、出力330W、シリースモーター 質量(kg)4.89 トラスコ品番809-4804 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

レッキス工業超硬カッタ TCー100
エコ商品
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz 切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる モーター単相100V、出力330W、シリースモーター 質量(kg)3.98 トラスコ品番809-4803 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

レッキス工業超硬カッタ TCーS50
エコ商品
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz 切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる モーター単相100V、出力330W、シリースモーター 質量(kg)3.35 トラスコ品番809-4806 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

レッキス工業超硬カッタ TCーNS25
エコ商品
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz 切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる モーター単相100V、出力330W、シリースモーター 質量(kg)3.18 トラスコ品番809-4805 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。
用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断 トラスコ品番809-4648 適合機種XS150S、150H 質量(kg)5
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

レッキス工業C2 3枚刃カッタ
切れ味・耐久性に優れています。
用途鋼管の切断 切断能力1/8~2inch(10~61mm) トラスコ品番809-4761 全長(mm)455~520 質量(kg)2.5 タイプ3枚刃タイプ 適合替刃K-2W
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

レッキス工業C3 3枚刃カッタ
切れ味・耐久性に優れています。
用途鋼管の切断 切断能力1~3inch(34~89mm) トラスコ品番809-4762 全長(mm)490~570 質量(kg)3.8 タイプ3枚刃タイプ 適合替刃K-3W
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。 100V/200V切替スイッチ付きです。
用途水道、ガス管のねじ切り作業 消費電力(W)750 電源(V)100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22 仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ/超硬カッタ付 トラスコ品番852-0414 セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1 全長(mm)930 質量(kg)170 全幅(mm)680 全高(mm)590 ねじ切り能力65~150 標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
1,798,000 税込1,977,800
30日以内出荷

効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 100V/200V切替スイッチ付き。 超硬カッタ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業 消費電力(W)750 電源(V)100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43 トラスコ品番852-0522 セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚、超硬カッタ×1台 全長(mm)873 質量(kg)123 全幅(mm)635 全高(mm)558 ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B) 標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷

自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しています。 夜間作業等に最適です。 2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 100V/200V切替スイッチ付き。 超硬カッタ付きです。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業 消費電力(W)750 電源(V)100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz) 仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式 トラスコ品番852-0504 全長(mm)705 質量(kg)93 全幅(mm)465 全高(mm)505 ねじ切り能力15~80 標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
749,800 税込824,780
30日以内出荷

二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
用途水道・ガス管のねじ切り 消費電力(W)500 電源(V)AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56 仕様超硬カッタ付 トラスコ品番852-0554 セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-40A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-40A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、超硬カッタ×1台 全長(mm)540 質量(kg)32 全幅(mm)345 全高(mm)355 ねじ切り能力15A~40A
1台
449,800 税込494,780
7日以内出荷

レッキス工業カットマン RB50
往復運動切断タイプです。 狭い場所で威力を発揮します。 切れ味・耐久性に優れています。 従来の半分の力で切断が可能です。
用途鋼管用 切断能力1/2~2inch(21~61mm) トラスコ品番760-5188 全長(mm)280~350 質量(kg)2 タイプ4枚刃タイプ
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

レッキス工業パイプマシン
超硬カッター付。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモーターを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。
形式F25A3-TC タンク容量(L)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機械寸法:440×329×356 無負荷回転数(min-1[r.p.m])主軸:55 本体質量(kg)19.8 ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

レッキス工業パイプマシン
ステンレス管仕様です。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモータを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。
サイズ8A-25A 形式F25A3ステンレス管仕様 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×329×356 無負荷回転数(min-1[r.p.m])55 本体質量(kg)19.8 ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch 適合パイプステンレス管 モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付) オイルタンク容量(L)1.5
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業 消費電力(W)600 電源(V)AC100 電源コード(m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])41 付属品【標準付属ダイヘッド】自動1/2~3/4・1~2、【標準付属チェーザ】1/2~3/4・1~2 トラスコ品番485-4586 質量(kg)46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380 ねじ切り能力15A-50A(1/2B-2B) 適合品番【ダイヘッド】MD8A-10A・AD15A-20A・AD25A-50A、【チェーザMCHSS8A-10A・ACHSS15A-20A・ACHSS25A-50A
1台
529,800 税込582,780
当日出荷

全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り 消費電力(W)600 電源(V)AC100 電源コード(m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])41 トラスコ品番485-4594 質量(kg)46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380 ねじ切り能力8A-50A(1/4B-2B)
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。 消費電力(W)500 電源(V)AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56 トラスコ品番298-1670 質量(kg)32.5 ねじ切り能力8A~40A(1/4B~1 1/2B)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

レッキス工業パイプマシン F80A3GX
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付) セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1 能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405 本体質量(kg)65 トラスコ品番760-4874 質量(kg)65
1台
639,800 税込703,780
当日出荷

二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業 消費電力(W)600 電源(V)AC100 電源コード(m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 トラスコ品番448-9314 質量(kg)65 ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
1台
699,800 税込769,780
当日出荷

ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です) 自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。 ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。 別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。 使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド、ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応 消費電力(W)600 電源(V)AC100 電源コード(m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 トラスコ品番448-9322 質量(kg)63 ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)
1台
339,800 税込373,780
当日出荷

効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 100V/200V切替スイッチ付き。 ステンレスチェーザ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業 消費電力(W)750 電源(V)AC100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43 トラスコ品番852-0521 セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、ステンレス用チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(100SW-R 4L)×1、マシンカバー×1枚 全長(mm)873 質量(kg)123 全幅(mm)635 全高(mm)558 ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B) 標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
999,800 税込1,099,780
30日以内出荷

精度の高い溝加工が簡単で正確にできるマシンです。 自動ポンプと作業終了確認サインが個人差をなくし、ヘッド自動調芯機能が管端ラッパの発生を抑えます。 ※オプションパーツへの交換により、U溝や薄肉ステンレス管、25A~40A・200A~300Aまでのサイズに対応。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工 電源(V)AC100(50Hz) モーター電圧(V)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])49 トラスコ品番495-7202 質量(kg)85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×685×625 モーター(W)600 適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40。
1台
1,498,000 税込1,647,800
3日以内出荷

ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。 消費電力(W)750 電源(V)AC100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43 付属品(ダイヘッド)-、(チェーザ)- トラスコ品番284-3391 質量(kg)123 ねじ切り能力8A~100A(1/4B~4B)
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷

レッキス工業ライトグルーブ
手動ポンプ仕様です。ヘッド自動調芯機能付なのでパイプのセットが多少ずれていても、ヘッド部が可動式でパイプに倣って動くため、管端がラッパ状になりにくく、高い加工精度が得られます。 ポンプ作業の終了がランプで表示されるので、作業者の違いによる加工のバラツキがなく、溝深さをはじめとするグルービング寸法精度が安定します。 ローラの圧力による塑性加工のため、パイプを削らず、強度を保ちます。阪神大震災においても、配管設備を被害から守った多くの例が報告されています。
仕様加工能力:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/25A~300A、スケジュール40/25A~200A、一般配管用ステンレス鋼管/30Su~150Su、標準仕様:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A、スケジュール40/50A~150A 質量(kg)75 形式RG150 無負荷回転数(min-1[r.p.m])49 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)685×490×625 モーター出力(W)AC100V(50/60Hz)単相シリースモータ出力600
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

大型パイプマシンのロングセラー製品です。低騒音です。固定/倣い(ダイヘッド)が両方使えます。3段変速で快速ねじ切り(4Bのねじ切りが100秒)が可能です。切粉たまりのスペースが大きく長時間の作業が可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])43/24/13(60Hz) モーター単相100V/200V両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター セット内容自動切上ダイヘッド(1/2~3/4・1~2・PD2.1/2~4)x各1、チェーザ(1/2~3/4・1~2・2.1/2~4)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカ 能力ねじ切B:1/4-4(8A-100A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558 本体質量(kg)123
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌日出荷

二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途水道・ガス管のねじ切り 消費電力(W)600 電源(V)AC100 電源コード(m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 トラスコ品番448-9306 質量(kg)64 ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
1台
599,800 税込659,780
当日出荷

2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。 100V/200V切替スイッチ付きです。
用途水道、ガス管のねじ切り作業 消費電力(W)750 電源(V)100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22 仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド・チェーザ付き トラスコ品番852-0413 セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1 全長(mm)930 質量(kg)170 全幅(mm)680 全高(mm)590 ねじ切り能力65~150 標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
1,698,000 税込1,867,800
3日以内出荷

現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)。抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。溝深さ調整が簡単にできます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工。 仕様配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A スケジュール40/50A~80A トラスコ品番270-0158 質量(kg)12
1台
189,800 税込208,780
9日以内出荷

レッキス工業パイプマシン F80A3GX
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します過負荷による焼損からモータを保護します。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V出力600Wシリースモーター(ブレーキ付) セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカバーx2 能力ねじ切:1/4B-3B(8A-80A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405 本体質量(kg)68
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷

レッキス工業パイプマシン F50A
ブレーキ付きモータによる巻込防止設計です。自動停止カーボンでモータの焼付けを防止します。ポッキンプラグを採用しています。リーマホルダ・送りハンドルの脱着が簡単にできます。ストロークの幅を広くし、作業性を改善しました。自動オープン転造ヘッドでの作業も楽になりました。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])42 モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付) 能力ねじ切:1/4B-2B(8A-50A) タンク容量(L)2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×400×395 本体質量(kg)46
1台
569,800 税込626,780
3日以内出荷

レッキス工業パイプマシン F80A3GX
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します過負荷による焼損からモータを保護します。ステンレス管仕様です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V出力600Wシリースモーター(ブレーキ付) セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカバーx1 能力ねじ切:1/4B-3B(8A-80A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405 本体質量(kg)67
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷

レッキス工業パイプマシン F80AZGX
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付) 能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405 本体質量(kg)65
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

二重絶縁巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。ステンレス鋼管用チェーザを標準装備しています。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業。 消費電力(W)500 電源(V)AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56 付属品(ダイヘッド)AD15A-20A、AD25A-40A、(チェーザ)ACHSS15A-20A、ACHSS25A-40A トラスコ品番370-9400 質量(kg)32 ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
419,800 税込461,780
7日以内出荷

レッキス工業パイプマシン F80A3
ストローク幅が広くなったので、自動オープン転造ヘッドの搭載が容易です。低重心安全設計です。ブレーキ付モータ採用の巻き込み防止設計です。食い込みの少ないコーン形状リーマを採用しています。メンテフレンドリー(メンテナンス性向上)で送りハンドル・リーマホルダの脱着が簡単になりました。ねじ込み式ピンを採用しています。NS80A3より2kg(約3%)軽量です。ローレットピンを採用で倍近くの長さにしました。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付) セット内容自動切上DH(15A-20A・25A-50A・65A-80A)チェーザ付、ねじ切りオイル(50W-R 4L)、マシンカバー、超硬カッタ 能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405 本体質量(kg)65
1台
669,800 税込736,780
3日以内出荷

自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 100V/200V切替スイッチ付きです。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業 消費電力(W)750 電源(V)100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz) 仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式 トラスコ品番852-0503 セット内容アジャスター付き。、オプションで90~110Lのゴミ袋をかけれるフレームがあります。 全長(mm)705 質量(kg)93 全幅(mm)465 全高(mm)505 ねじ切り能力15~80 標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷