カテゴリ

  • 作業工具(4)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • レッキス工業
  • 日本継手(旧:JFE継手)(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • 未来工業(1)
  • Y'sGOD(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「ガスフレキシブル管」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
フレキシブル管カッタ クリック25N レッキス工業フレキシブル管カッタ クリック25Nレッキス工業
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。<br />ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。<br />水用ステンレスフレキシブル管の切断。切断能力(mm)8~25質量(g)255回転半径(mm)107(20A切断時)
フレキシブル管カッタ ミニ32N レッキス工業フレキシブル管カッタ ミニ32Nレッキス工業
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。<br />ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。<br />水用ステンレスフレキシブル管の切断。切断能力(mm)8~32質量(g)220回転半径(mm)90(20A切断時)
フレキシブル管カッタ 25N レッキス工業フレキシブル管カッタ 25Nレッキス工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。<br />ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。<br />水用ステンレスフレキシブル管の切断。切断能力(mm)8~25質量(g)245回転半径(mm)110(20A切断時)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル管ストリッパ32A レッキス工業フレキシブル管ストリッパ32Aレッキス工業(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適。 特殊刃の採用でステンレス管に切断キズが付きません。
付属品スペア刃1枚適合8A~32Aトラスコ品番370-9078質量(g)80
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら