「ステンレス管 パイプ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。
自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。
低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。
100V/200V切替スイッチ付き。
ステンレスチェーザ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業
消費電力(W)750
電源(V)AC100/200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43
トラスコ品番852-0521
セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、ステンレス用チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(100SW-R 4L)×1、マシンカバー×1枚
全長(mm)873
質量(kg)123
全幅(mm)635
全高(mm)558
ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B)
標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
30日以内出荷
40枚刃で耐久性に優れます。
内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。
用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。
仕様銅・アルミ・ステン用40枚刃
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。
後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。
ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業
消費電力(W)600
電源(V)AC100
電源コード(m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])41
付属品【標準付属ダイヘッド】自動1/2~3/4・1~2、【標準付属チェーザ】1/2~3/4・1~2
トラスコ品番485-4586
質量(kg)46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380
ねじ切り能力15A-50A(1/2B-2B)
適合品番【ダイヘッド】MD8A-10A・AD15A-20A・AD25A-50A、【チェーザMCHSS8A-10A・ACHSS15A-20A・ACHSS25A-50A
1台
¥529,800
税込¥582,780
当日出荷
レッキス パイプマシン用替刃
用途ステンレス管用
トラスコ品番122-9222
適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A
質量(g)50
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80)
食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業
消費電力(W)600
電源(V)AC100
電源コード(m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
トラスコ品番448-9314
質量(kg)65
ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
1台
¥699,800
税込¥769,780
当日出荷
二重絶縁巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。ステンレス鋼管用チェーザを標準装備しています。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業。
消費電力(W)500
電源(V)AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
付属品(ダイヘッド)AD15A-20A、AD25A-40A、(チェーザ)ACHSS15A-20A、ACHSS25A-40A
トラスコ品番370-9400
質量(kg)32
ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
ステンレス管仕様です。小型・軽量で高速ねじ切り。
二重絶縁ブレーキ付きモータを採用、安全重視設計。
25Aのねじ加工が楽々16秒。
主軸に高精度ボールベアリング採用。
余裕の往復台ストローク。
電源コード収納ポケットを装備。
操作性の良いハンドル形状。
短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。
自動停止カーボン採用。
低重心安全設計。
サイズ8A-25A
形式F25A3ステンレス管仕様
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×329×356
無負荷回転数(min-1[r.p.m])55
本体質量(kg)19.8
ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch
適合パイプステンレス管
モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
オイルタンク容量(L)1.5
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。
切断能力(mm)8~25
質量(g)245
回転半径(mm)110(20A切断時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。
切断能力(mm)8~32
質量(g)220
回転半径(mm)90(20A切断時)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。
切断能力(mm)8~25
質量(g)255
回転半径(mm)107(20A切断時)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れ
トラスコ品番809-4683
全長(mm)158
質量(g)400
適合サイズ13Su~30Su
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れ
トラスコ品番809-4684
全長(mm)176
質量(g)870
適合サイズ13Su~50Su
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します過負荷による焼損からモータを保護します。ステンレス管仕様です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
モーター単相100V出力600Wシリースモーター(ブレーキ付)
セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカバーx1
能力ねじ切:1/4B-3B(8A-80A)
タンク容量(L)4.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405
本体質量(kg)67
1台
¥699,800
税込¥769,780
3日以内出荷
ミニサイズ。40枚刃で耐久性抜群です。
用途ステンレス鋼管、銅管、プラスチック・樹脂管等の内、外面のバリ・カエリ除去に。
適合ステンレス鋼管、銅管、アルミ管、鋼管、プラスチック・樹脂管等
質量(g)210
適合管外径(Φmm)8~30
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
40枚刃で耐久性抜群です。
用途ステンレス鋼管、銅管、プラスチック・樹脂管等の内、外面のバリ・カエリ除去に。
適合ステンレス鋼管、銅管、アルミ管、鋼管、プラスチック・樹脂管等
質量(g)390
適合管外径(Φmm)10~54
自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
用途水道管・ガス管・ステンレス管用。
適合チェーザ:16P000、160030、パイプマシン:N20、NS25
サイズ(inch)1/4~3/8
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:162360
適合ダイヘッド:293050、293055
幅(mm)20
被削材ステンレスパイプ
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)NPT2.1/2~4
パイプサイズ65A-100A
TPI8
1セット
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:16B030
適合ダイヘッド:292020
幅(mm)38
被削材ステンレスパイプ
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)NPT1~2
パイプサイズ25A-50A
TPI11.5
1セット
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:162370
適合ダイヘッド:293057
幅(mm)20
被削材ステンレスパイプ
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)PT5~6
パイプサイズ125A-150A
TPI8
1セット
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161350
適合ダイヘッド:295660
幅(mm)27
被削材ステンレスパイプ
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)NPT2.1/2~3
パイプサイズ65A-80A
TPI8
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161330
適合ダイヘッド:295643
幅(mm)27
被削材ステンレスパイプ
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)NPT1.1/2~2
パイプサイズ40A-50A
TPI11.5
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161310
適合ダイヘッド:295630、295633、295643
幅(mm)27
被削材ステンレスパイプ
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)NPT1~1.1/2
パイプサイズ25A-40A
TPI11.5
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
簡単に交換ができ、薄肉ステンレス管の溝入れ加工が可能です。
用途薄肉ステンレス鋼管の溝入れ作業
トラスコ品番809-4595
適合機種RG150A
質量(kg)4.5
1セット
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
簡単に交換ができ、薄肉ステンレス管の溝入れ加工が可能です。
用途薄肉ステンレス鋼管の溝入れ作業
トラスコ品番809-4597
適合機種RG150A
質量(kg)3.8
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161307
適合ダイヘッド:295630、295633、292850、295655、295652、295643、292812、292810、292816
幅(mm)27
被削材ステンレスパイプ
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)NPT1/2~3/4
パイプサイズ15A-20A
TPI14
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ステンレス管への切削ねじ切り作業。
幅(mm)27
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161305
適合ダイヘッド:295252、295250、290128
幅(mm)27
被削材ステンレスパイプ
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)NPT1/2~3/4
パイプサイズ15-20A
TPI14
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:16P100
適合ダイヘッド:295252、295250、290129
幅(mm)27
被削材ステンレスパイプ
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)NPT1/4~3/8
パイプサイズ8-10A
TPI18
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:160303
適合ダイヘッド:290000
幅(mm)23
被削材ステンレスパイプ
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)NPT1/4~3/8
パイプサイズ8A-10A
TPI18
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ステンレス管への切削ねじ切り作業。
幅(mm)20
簡単に交換ができ、薄肉ステンレス管の溝入れ加工が可能です。
用途薄肉ステンレス鋼管の溝入れ作業
トラスコ品番809-4596
適合機種RG150A
質量(kg)3.9
1セット
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ステンレス管への切削ねじ切り作業。
トラスコ品番223-2928
幅(mm)27
質量(kg)0.5
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
仕様合金:161610
適合ダイヘッド:295252、295250、290128
幅(mm)27
被削材ステンレスパイプ
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)NPT1
パイプサイズ25A
TPI11.5
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4785
適合機種N100A
セット内容ステンレス用チェーザ(65A-100A)×各1組
質量(kg)10.6
寸法倣い自動切上2 1/2ー4
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
スロースタートスイッチの採用で安全性向上です。のこ刃をワンタッチで取り替できます。ダイヤル式スピードコントロールによりステンレス管の切断に有利です。スイッチはロックオン式で長時間切断に有利です。RoHS指令適合製品です。
用途既設管の解体・撤去など。
切断能力軟鋼パイプ、塩ビパイプ130mm以下、軟鋼材19mm以下
ストローク数(min-1)1000~2800
ストローク(mm)27
電源(V)AC100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
モーター単相シリースモーター、 入力1200W
質量(kg)4
トラスコ品番390-9506
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
手動ポンプ仕様です。ヘッド自動調芯機能付なのでパイプのセットが多少ずれていても、ヘッド部が可動式でパイプに倣って動くため、管端がラッパ状になりにくく、高い加工精度が得られます。
ポンプ作業の終了がランプで表示されるので、作業者の違いによる加工のバラツキがなく、溝深さをはじめとするグルービング寸法精度が安定します。
ローラの圧力による塑性加工のため、パイプを削らず、強度を保ちます。阪神大震災においても、配管設備を被害から守った多くの例が報告されています。
仕様加工能力:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/25A~300A、スケジュール40/25A~200A、一般配管用ステンレス鋼管/30Su~150Su、標準仕様:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A、スケジュール40/50A~150A
質量(kg)75
形式RG150
無負荷回転数(min-1[r.p.m])49
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)685×490×625
モーター出力(W)AC100V(50/60Hz)単相シリースモータ出力600
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
関連キーワード