50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40枚刃で耐久性に優れます。 内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。
用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。 仕様銅・アルミ・ステン用40枚刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


レッキス工業チェーザ
質量(kg)0.37 適合N40A、N40A3、N50A、N50A3、60A3、N80A、N80A3 トラスコ品番122-8307 種別チェーザ 寸法ステン用手動1/4-3/8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×80×28
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

レッキス パイプマシン用替刃
用途ステンレス管用 トラスコ品番122-9222 適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A 質量(g)50
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

レッキス工業自動切上チェーザ
用途ステンレス鋼管用(肉厚がスケジュール40相当以上のパイプに使用ください。) 幅(mm)27
1組
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
1組
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 100V/200V切替スイッチ付き。 ステンレスチェーザ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業 消費電力(W)750 電源(V)AC100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43 トラスコ品番852-0521 セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、ステンレス用チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(100SW-R 4L)×1、マシンカバー×1枚 全長(mm)873 質量(kg)123 全幅(mm)635 全高(mm)558 ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B) 標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
999,800 税込1,099,780
30日以内出荷

全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業 消費電力(W)600 電源(V)AC100 電源コード(m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])41 付属品【標準付属ダイヘッド】自動1/2~3/4・1~2、【標準付属チェーザ】1/2~3/4・1~2 トラスコ品番485-4586 質量(kg)46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380 ねじ切り能力15A-50A(1/2B-2B) 適合品番【ダイヘッド】MD8A-10A・AD15A-20A・AD25A-50A、【チェーザMCHSS8A-10A・ACHSS15A-20A・ACHSS25A-50A
1台
529,800 税込582,780
当日出荷

二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業 消費電力(W)600 電源(V)AC100 電源コード(m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 トラスコ品番448-9314 質量(kg)65 ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
1台
699,800 税込769,780
当日出荷

二重絶縁巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。ステンレス鋼管用チェーザを標準装備しています。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業。 消費電力(W)500 電源(V)AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56 付属品(ダイヘッド)AD15A-20A、AD25A-40A、(チェーザ)ACHSS15A-20A、ACHSS25A-40A トラスコ品番370-9400 質量(kg)32 ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
419,800 税込461,780
7日以内出荷

1組
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1ケース
21,980 税込24,178
翌々日出荷

耐食性の良いSUS316Lを使用しています。
材質SUS316L 寸法(mm)16.8 サイズ13 長さ(m)10 形式M-13
1ケース
14,980 税込16,478
3日以内出荷

用途水道管・ガス管・ステンレス管用 その他チェーザは別売りです。
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニサイズ。40枚刃で耐久性抜群です。
用途ステンレス鋼管、銅管、プラスチック・樹脂管等の内、外面のバリ・カエリ除去に。 適合ステンレス鋼管、銅管、アルミ管、鋼管、プラスチック・樹脂管等 質量(g)210 適合管外径(Φmm)8~30
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

レッキス工業手動マルチリーマ
40枚刃で耐久性抜群です。
用途ステンレス鋼管、銅管、プラスチック・樹脂管等の内、外面のバリ・カエリ除去に。 適合ステンレス鋼管、銅管、アルミ管、鋼管、プラスチック・樹脂管等 質量(g)390 適合管外径(Φmm)10~54
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レッキス工業ねじ切りオイル
地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル
用途ステンレス管のねじ切り用切削オイル タイプ不水溶性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適。 特殊刃の採用でステンレス管に切断キズが付きません。
付属品スペア刃1枚 適合8A~32A トラスコ品番370-9078 質量(g)80
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様合金:162360 適合ダイヘッド:293050、293055 幅(mm)20 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT2.1/2~4 パイプサイズ65A-100A TPI8
1セット
75,980 税込83,578
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様合金:16B030 適合ダイヘッド:292020 幅(mm)38 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1~2 パイプサイズ25A-50A TPI11.5
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷

レッキス工業チェーザ
用途水道管・ガス管・ステンレス管用。 適合チェーザ:16P000、160030、パイプマシン:N20、NS25 サイズ(inch)1/4~3/8
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161307 適合ダイヘッド:295630、295633、292850、295655、295652、295643、292812、292810、292816 幅(mm)27 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1/2~3/4 パイプサイズ15A-20A TPI14
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様合金:162370 適合ダイヘッド:293057 幅(mm)20 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)PT5~6 パイプサイズ125A-150A TPI8
1セット
95,980 税込105,578
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161350 適合ダイヘッド:295660 幅(mm)27 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT2.1/2~3 パイプサイズ65A-80A TPI8
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161330 適合ダイヘッド:295643 幅(mm)27 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1.1/2~2 パイプサイズ40A-50A TPI11.5
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161310 適合ダイヘッド:295630、295633、295643 幅(mm)27 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1~1.1/2 パイプサイズ25A-40A TPI11.5
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161305 適合ダイヘッド:295252、295250、290128 幅(mm)27 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1/2~3/4 パイプサイズ15-20A TPI14
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様合金:16P100 適合ダイヘッド:295252、295250、290129 幅(mm)27 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1/4~3/8 パイプサイズ8-10A TPI18
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様合金:160303 適合ダイヘッド:290000 幅(mm)23 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1/4~3/8 パイプサイズ8A-10A TPI18
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ステンレス管への切削ねじ切り作業。 幅(mm)27
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ステンレス管への切削ねじ切り作業。 幅(mm)20
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ステンレス管への切削ねじ切り作業。 トラスコ品番223-2928 幅(mm)27 質量(kg)0.5
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

簡単に交換ができ、薄肉ステンレス管の溝入れ加工が可能です。
用途薄肉ステンレス鋼管の溝入れ作業 トラスコ品番809-4595 適合機種RG150A 質量(kg)4.5
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷

簡単に交換ができ、薄肉ステンレス管の溝入れ加工が可能です。
用途薄肉ステンレス鋼管の溝入れ作業 トラスコ品番809-4597 適合機種RG150A 質量(kg)3.8
1セット
79,980 税込87,978
翌々日出荷

簡単に交換ができ、薄肉ステンレス管の溝入れ加工が可能です。
用途薄肉ステンレス鋼管の溝入れ作業 トラスコ品番809-4596 適合機種RG150A 質量(kg)3.9
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。 NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
仕様合金:161610 適合ダイヘッド:295252、295250、290128 幅(mm)27 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1 パイプサイズ25A TPI11.5
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

レッキス工業フレキシブル管カッタ 25N
エコ商品
ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。 切断能力(mm)8~25 質量(g)245 回転半径(mm)110(20A切断時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。 切断能力(mm)8~32 質量(g)220 回転半径(mm)90(20A切断時)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。 切断能力(mm)8~25 質量(g)255 回転半径(mm)107(20A切断時)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷