「ネジ パイプ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源を使わず手軽にねじ切りができます。
ラチェット式で優れた耐久性です。
4枚刃タイプです。
トラスコ品番122-7548
質量(kg)12
ねじ切り能力1/2~2
適合パイプ水道・ガス管用
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用
質量(kg)7.4
ねじ切り能力1/4~1 1/4
付属品チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4
トラスコ品番122-7530
種別ラチェット付オスタ型
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。
JWWA規格にも適合したオイルです。
冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。
この油は上水道管のねじ切りに最適。
パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。
このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用
種別ねじ切油
タイプ50W-R
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
しっかり締め付け、耐久性に優れています
用途鋼管用
しっかり締め付け耐久性に優れています。VS4(スタンドのみ)と併用可能です。一般鋼管用です。
トラスコ品番122-9133
高さ(mm)205~270
適合パイプ6A~50A(1/8~2)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
加工時に長尺パイプを安定して支えます。
適合パイプマシン:NS20AⅢパイプマシン:NS25AⅢパイプマシン:S25AⅢ
トラスコ品番809-4555
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×170×205
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
超硬カッター付。小型・軽量で高速ねじ切り。
二重絶縁ブレーキ付きモーターを採用、安全重視設計。
25Aのねじ加工が楽々16秒。
主軸に高精度ボールベアリング採用。
余裕の往復台ストローク。
電源コード収納ポケットを装備。
操作性の良いハンドル形状。
短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。
自動停止カーボン採用。
低重心安全設計。
形式F25A3-TC
タンク容量(L)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機械寸法:440×329×356
無負荷回転数(min-1[r.p.m])主軸:55
本体質量(kg)19.8
ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch
モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。小型・軽量で高速ねじ切り。
二重絶縁ブレーキ付きモータを採用、安全重視設計。
25Aのねじ加工が楽々16秒。
主軸に高精度ボールベアリング採用。
余裕の往復台ストローク。
電源コード収納ポケットを装備。
操作性の良いハンドル形状。
短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。
自動停止カーボン採用。
低重心安全設計。
サイズ8A-25A
形式F25A3ステンレス管仕様
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×329×356
無負荷回転数(min-1[r.p.m])55
本体質量(kg)19.8
ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch
適合パイプステンレス管
モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
オイルタンク容量(L)1.5
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
トラスコ品番321-9917
適合機種N50A・80A・90A・S50A・S80A
質量(g)290
適合パイプ(パイプ寸法(A))
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
トラスコ品番321-9941
適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、90A
質量(g)20
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
トラスコ品番390-4954
適合機種N20A、NS25A、N40A、S40A
質量(g)150
1セット(3個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トラスコ品番321-9933
適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、N100A、150A
質量(g)155
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
しっかり締め付け耐久性に優れています。一般鋼管用です。
用途ワークの固定に。
トラスコ品番122-9184
幅(mm)950~1010
型式VL1
高さ(mm)1035~1125
タイプ鋼管用
奥行(mm)600~640
適合パイプ6A~65A(1/8~2 1/2)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
トラスコ品番122-8072
材質工具鋼
寸法15A(1/2B)
1組
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
質量(g)15
RGRO専用パイプ受け台です。
用途RGROとの組み合わせて使用
トラスコ品番809-4616
適合機種RGRO
質量(kg)9.7
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
大型パイプマシンのロングセラー製品です。低騒音です。固定/倣い(ダイヘッド)が両方使えます。3段変速で快速ねじ切り(4Bのねじ切りが100秒)が可能です。切粉たまりのスペースが大きく長時間の作業が可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])43/24/13(60Hz)
モーター単相100V/200V両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター
セット内容自動切上ダイヘッド(1/2~3/4・1~2・PD2.1/2~4)x各1、チェーザ(1/2~3/4・1~2・2.1/2~4)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカ
能力ねじ切B:1/4-4(8A-100A)
タンク容量(L)4.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558
本体質量(kg)123
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌日出荷
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)
タンク容量(L)4.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405
本体質量(kg)65
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック
仕様ネジゲージ25A
トラスコ品番809-4635
質量(g)160
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック
仕様ネジゲージ15A
トラスコ品番809-4633
質量(g)180
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途ワークの固定に
仕様外被覆鋼管用
トラスコ品番809-4795
質量(kg)11.6
高さ(mm)350~495
タイプバイスのみ
適合パイプ6A-110A(1/8-4)
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途ワークの固定に
仕様外被覆鋼管用
トラスコ品番809-4793
質量(kg)4.2
高さ(mm)250~340
タイプバイスのみ
適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途ワークの固定に
仕様外被覆鋼管用
トラスコ品番809-4792
質量(kg)3
高さ(mm)205~270
タイプバイスのみ
適合パイプ6A-50A(1/8-2)
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
大口径長尺パイプのサポートに最適です。
トラスコ品番809-4591
適合機種RG150A
質量(kg)16
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
長尺パイプのサポートに最適です。
トラスコ品番809-4590
適合機種RG150A
質量(kg)12
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック
仕様ネジゲージ65A
トラスコ品番809-4639
質量(kg)1.7
1個
¥69,980
税込¥76,978
21日以内出荷
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック
仕様ネジゲージ125A
トラスコ品番809-4642
質量(kg)5.8
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック
仕様ネジゲージ32A
トラスコ品番809-4636
質量(g)590
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途ワークの固定に
仕様外被覆鋼管用
トラスコ品番809-4794
質量(kg)8.8
高さ(mm)330~445
タイプバイスのみ
適合パイプ6A-90A(1/8-3)
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック
仕様ネジゲージ20A
トラスコ品番809-4634
質量(g)170
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック
仕様ネジゲージ150A
トラスコ品番809-4643
質量(kg)6.6
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック
仕様ネジゲージ100A
トラスコ品番809-4641
質量(kg)3.7
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック
仕様ネジゲージ80A
トラスコ品番809-4640
質量(kg)1.6
1個
¥79,980
税込¥87,978
11日以内出荷
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック
仕様ネジゲージ40A
トラスコ品番809-4637
質量(g)530
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
ブレーキ付きモータによる巻込防止設計です。自動停止カーボンでモータの焼付けを防止します。ポッキンプラグを採用しています。リーマホルダ・送りハンドルの脱着が簡単にできます。ストロークの幅を広くし、作業性を改善しました。自動オープン転造ヘッドでの作業も楽になりました。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])42
モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
能力ねじ切:1/4B-2B(8A-50A)
タンク容量(L)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×400×395
本体質量(kg)46
1台
¥569,800
税込¥626,780
3日以内出荷
効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。
自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。
低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。
100V/200V切替スイッチ付き。
ステンレスチェーザ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業
消費電力(W)750
電源(V)AC100/200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43
トラスコ品番852-0521
セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、ステンレス用チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(100SW-R 4L)×1、マシンカバー×1枚
全長(mm)873
質量(kg)123
全幅(mm)635
全高(mm)558
ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B)
標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
30日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ