電源を使わず手軽にねじ切りができます。
ラチェット式で優れた耐久性です。
4枚刃タイプです。
トラスコ品番122-7548
質量(kg)12
ねじ切り能力1/2~2
適合パイプ水道・ガス管用
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用
質量(kg)7.4
ねじ切り能力1/4~1 1/4
付属品チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4
トラスコ品番122-7530
種別ラチェット付オスタ型
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
トラスコ品番122-8072
材質工具鋼
寸法15A(1/2B)
1組
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
短管が無駄なく使えます。
内ライニング鋼管にも最適です。
種別アタッチメント
自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。
JWWA規格にも適合したオイルです。
冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。
この油は上水道管のねじ切りに最適。
パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。
このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用
種別ねじ切油
タイプ50W-R
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
質量(g)15
種別チェーザ
用途水道・ガス管用
種別替刃チェーザ
適合機種2R3ねじ切器
質量(g)250
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
用途短ニップルの製作。
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
優れた切れ味で長寿命です。
用途ねじ切機パイプカッタ用替刃(鋼管用)
トラスコ品番809-4542
適合機種N20A3、S25A3、NS25A3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
トラスコ品番321-9917
適合機種N50A・80A・90A・S50A・S80A
質量(g)290
適合パイプ(パイプ寸法(A))
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
トラスコ品番321-9941
適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、90A
質量(g)20
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック
仕様ネジゲージ32A
トラスコ品番809-4636
質量(g)590
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
溝深さが設定が簡単にできます。
用途グルービング溝深さの設定
トラスコ品番809-4601
適合機種RG150A
質量(g)80
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック
仕様ネジゲージ25A
トラスコ品番809-4635
質量(g)160
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック
仕様ネジゲージ15A
トラスコ品番809-4633
質量(g)180
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。
用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断
トラスコ品番809-4648
適合機種XS150S、150H
質量(kg)5
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
切れ味抜群、仕上がりが直角・平滑でライニング鋼管の内面ハクリが起きません。
用途超硬カッタ用替刃
トラスコ品番809-4486
質量(g)100
内径(Φmm)25
外径(Φmm)65
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
用途短ニップルの製作
仕様ISO9001認証取得工場製、ISO14010認証取得工場製
トラスコ品番809-4788
サイズ3
呼称80A
最短ニップル長さ(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
管に付着したり、蓄積した泥や油脂類が固まってしまった詰まりを除去します。
用途排水管の詰まり除去
トラスコ品番809-4714
適合機種Iー95ーE
質量(g)80
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
簡単に転造ねじ短ニップルの製作が可能です。
用途転造ねじの短ニップル製作
トラスコ品番809-4582
質量(kg)1.3
サイズ1
呼称25A
1個
¥19,980
税込¥21,978
30日以内出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定
トラスコ品番809-4600
適合機種RG150A
質量(g)190
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応えるJWWA規格適合の上水道配管用オイルです。
PRTR法に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。
用途上水道配管のねじ切り作業に
トラスコ品番852-1359
質量(kg)200
容量(L)200
1缶
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。
用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業
トラスコ品番809-4577
適合機種SRH32A
質量(g)340
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
誰でも簡単に目視で検査が出来ます。
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
用途管用テーパおねじのチェックに使用
トラスコ品番809-4491
セット内容15A、20A、25A、32A、40A、50A×各1ヶ
質量(kg)3.5
適合サイズ15、20、25、32、40、50
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック
仕様ネジゲージ20A
トラスコ品番809-4634
質量(g)170
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック
仕様ネジゲージ150A
トラスコ品番809-4643
質量(kg)6.6
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック
仕様ネジゲージ100A
トラスコ品番809-4641
質量(kg)3.7
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
マシンの移動が楽にできます。
用途N100A用
トラスコ品番809-4564
適合機種N100A
質量(kg)12.6
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
溝深さが設定が簡単にできます。
用途グルービング溝深さの設定
トラスコ品番809-4602
適合機種RG150A
質量(g)50
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
簡単に交換ができ、大口径200Aー300Aの溝入れ加工が可能です。
用途大口径(200Aー300A)の溝入れ作業
トラスコ品番809-4592
適合機種RG150A
質量(kg)3.6
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
小径主軸との組み合わせで、小口径25Aー40Aの溝入れ加工が可能です。
用途小口径(25Aー40A)の溝入れ作業
トラスコ品番809-4594
適合機種RG150A
質量(kg)4.5
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
トラスコ品番390-4954
適合機種N20A、NS25A、N40A、S40A
質量(g)150
1セット(3個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
管に付着したり、蓄積した泥や油脂類が固まってしまった詰まりを除去します。
用途排水管の詰まり除去
トラスコ品番809-4722
適合機種Iー95ーE
質量(g)150
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ