48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッキス工業ネジゲージ 25A
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック 仕様ネジゲージ25A トラスコ品番809-4635 質量(g)160
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。
用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業 トラスコ品番809-4576 適合機種SRH25A 質量(g)280
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

レッキス工業パイプマシン
超硬カッター付。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモーターを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。
形式F25A3-TC タンク容量(L)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機械寸法:440×329×356 無負荷回転数(min-1[r.p.m])主軸:55 本体質量(kg)19.8 ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

レッキス工業パイプマシン
ステンレス管仕様です。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモータを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。
サイズ8A-25A 形式F25A3ステンレス管仕様 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×329×356 無負荷回転数(min-1[r.p.m])55 本体質量(kg)19.8 ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch 適合パイプステンレス管 モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付) オイルタンク容量(L)1.5
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定 トラスコ品番809-4598 適合機種RG150A 質量(g)210
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

簡単に転造ねじ短ニップルの製作が可能です。
用途転造ねじの短ニップル製作 トラスコ品番809-4582 質量(kg)1.3 サイズ1 呼称25A
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷


加工時に長尺パイプを安定して支えます。
適合パイプマシン:NS20AⅢパイプマシン:NS25AⅢパイプマシン:S25AⅢ トラスコ品番809-4555 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×170×205 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1セット(3個)
11,980 税込13,178
当日出荷

優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途グルービング加工用 トラスコ品番809-4553 適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A 質量(g)610 寸法(inch)1-2
1組
27,980 税込30,778
当日出荷

優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業 トラスコ品番809-4496 適合機種80A2、100ADX 質量(g)680 寸法倣い式自動1ー2
1組
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1組(4枚)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業 トラスコ品番809-4755 適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A 質量(g)1.1 寸法NPT自動切上1ー2
1組
24,980 税込27,478
6日以内出荷

優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業 トラスコ品番809-4754 質量(g)610 寸法NPT自動切上1ー11/2
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷

レッキス工業パイプマシン F80A3
ストローク幅が広くなったので、自動オープン転造ヘッドの搭載が容易です。低重心安全設計です。ブレーキ付モータ採用の巻き込み防止設計です。食い込みの少ないコーン形状リーマを採用しています。メンテフレンドリー(メンテナンス性向上)で送りハンドル・リーマホルダの脱着が簡単になりました。ねじ込み式ピンを採用しています。NS80A3より2kg(約3%)軽量です。ローレットピンを採用で倍近くの長さにしました。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付) セット内容自動切上DH(15A-20A・25A-50A・65A-80A)チェーザ付、ねじ切りオイル(50W-R 4L)、マシンカバー、超硬カッタ 能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405 本体質量(kg)65
1台
669,800 税込736,780
3日以内出荷

巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。25Aのねじ加工が楽々15.7秒でできます。自動切り上げタイプです。
付属品(ダイヘッド)手動1/2~1 1/2、(チェーザ)1/2~3/4,1~1 1/2 トラスコ品番298-1653 質量(kg)32.5 電源(V)AC100 消費電力(W)500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56 ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業 トラスコ品番809-4758 適合機種NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100A セット内容チェーザ(ACHSS25A-50A)×1 寸法ステン自動切上1ー2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 100V/200V切替スイッチ付き。 ステンレスチェーザ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業 消費電力(W)750 電源(V)AC100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43 トラスコ品番852-0521 セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、ステンレス用チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(100SW-R 4L)×1、マシンカバー×1枚 全長(mm)873 質量(kg)123 全幅(mm)635 全高(mm)558 ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B) 標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
999,800 税込1,099,780
30日以内出荷

全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業 消費電力(W)600 電源(V)AC100 電源コード(m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])41 付属品【標準付属ダイヘッド】自動1/2~3/4・1~2、【標準付属チェーザ】1/2~3/4・1~2 トラスコ品番485-4586 質量(kg)46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380 ねじ切り能力15A-50A(1/2B-2B) 適合品番【ダイヘッド】MD8A-10A・AD15A-20A・AD25A-50A、【チェーザMCHSS8A-10A・ACHSS15A-20A・ACHSS25A-50A
1台
529,800 税込582,780
当日出荷

効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 100V/200V切替スイッチ付き。 超硬カッタ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業 消費電力(W)750 電源(V)100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43 トラスコ品番852-0522 セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚、超硬カッタ×1台 全長(mm)873 質量(kg)123 全幅(mm)635 全高(mm)558 ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B) 標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷

二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
用途水道・ガス管のねじ切り 消費電力(W)500 電源(V)AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56 仕様超硬カッタ付 トラスコ品番852-0554 セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-40A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-40A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、超硬カッタ×1台 全長(mm)540 質量(kg)32 全幅(mm)345 全高(mm)355 ねじ切り能力15A~40A
1台
449,800 税込494,780
7日以内出荷

二重絶縁巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。ステンレス鋼管用チェーザを標準装備しています。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業。 消費電力(W)500 電源(V)AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56 付属品(ダイヘッド)AD15A-20A、AD25A-40A、(チェーザ)ACHSS15A-20A、ACHSS25A-40A トラスコ品番370-9400 質量(kg)32 ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
419,800 税込461,780
7日以内出荷

小径主軸との組み合わせで、小口径25Aー40Aの溝入れ加工が可能です。
用途小口径(25Aー40A)の溝入れ作業 トラスコ品番809-4594 適合機種RG150A 質量(kg)4.5
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
仕様HSS:166294 適合ダイヘッド:295252、295250、290128 幅(mm)27 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1/2~3/4 パイプサイズ15A-20A TPI14
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。 NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
仕様合金:161610 適合ダイヘッド:295252、295250、290128 幅(mm)27 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1 パイプサイズ25A TPI11.5
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。 N20A3、S25A3にはお使いになれません。 ISO9001認証取得工場製 ISO14002認証取得工場製
用途短ニップルの製作 トラスコ品番809-4786 質量(kg)4.6 サイズ4 呼称100A 最短ニップル長さ(mm)100
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
1組
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1組
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

誰でも簡単に目視で検査が出来ます。 ISO9001認証取得工場製 ISO14001認証取得工場製
用途管用テーパおねじのチェックに使用 トラスコ品番809-4491 セット内容15A、20A、25A、32A、40A、50A×各1ヶ 質量(kg)3.5 適合サイズ15、20、25、32、40、50
1セット
149,800 税込164,780
欠品中

レッキス工業ネジゲージ 125A
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック 仕様ネジゲージ125A トラスコ品番809-4642 質量(kg)5.8
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

誰でも簡単に目視で検査が出来ます。 ISO9001認証取得工場製 ISO14001認証取得工場製
用途管用テーパおねじのチェックに使用 トラスコ品番809-4490 セット内容15A、20A、25A×各1ヶ 質量(g)880 適合サイズ15、20、25
1セット
57,980 税込63,778
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様合金:16B030 適合ダイヘッド:292020 幅(mm)38 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1~2 パイプサイズ25A-50A TPI11.5
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷

1組
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途グルービング加工用 トラスコ品番809-4551 適合機種150A 質量(g)840 寸法(inch)5-6
1組
33,980 税込37,378
3日以内出荷

規定寸法の管用テーパねじを加工できます。
用途水道、ガス管のねじ切り作業 トラスコ品番809-4547 適合機種150A 質量(kg)14 寸法倣い式自動切上5ー6
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

レッキス工業ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途MNo.6パイプマシン用チェーザ トラスコ品番809-4484 適合機種MNo.6 質量(kg)1.6 寸法MNo.6自動5ー6
1組
49,980 税込54,978
3日以内出荷