巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。25Aのねじ加工が楽々15.7秒でできます。自動切り上げタイプです。
付属品(ダイヘッド)手動1/2~1 1/2、(チェーザ)1/2~3/4,1~1 1/2
トラスコ品番298-1653
質量(kg)32.5
電源(V)AC100
消費電力(W)500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。
小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
用途水道・ガス管のねじ切り
消費電力(W)500
電源(V)AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
仕様超硬カッタ付
トラスコ品番852-0554
セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-40A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-40A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、超硬カッタ×1台
全長(mm)540
質量(kg)32
全幅(mm)345
全高(mm)355
ねじ切り能力15A~40A
1台
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
トラスコ品番390-4954
適合機種N20A、NS25A、N40A、S40A
質量(g)150
1セット(3個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
立った姿勢でねじ切りができます。
用途S(N)40A用作業台
トラスコ品番809-4563
適合機種S(N)40A
質量(kg)3.8
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
二重絶縁巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。ステンレス鋼管用チェーザを標準装備しています。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業。
消費電力(W)500
電源(V)AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
付属品(ダイヘッド)AD15A-20A、AD25A-40A、(チェーザ)ACHSS15A-20A、ACHSS25A-40A
トラスコ品番370-9400
質量(kg)32
ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。
用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業
トラスコ品番809-4578
適合機種SRH40A
質量(g)340
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック
仕様ネジゲージ40A
トラスコ品番809-4637
質量(g)530
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
簡単に転造ねじ短ニップルの製作が可能です。
用途転造ねじの短ニップル製作
トラスコ品番809-4584
質量(kg)1.9
サイズ11/2
呼称40A
1個
¥21,980
税込¥24,178
12日以内出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定
トラスコ品番809-4600
適合機種RG150A
質量(g)190
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
トラスコ品番321-9941
適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、90A
質量(g)20
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
トラスコ品番321-9933
適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、N100A、150A
質量(g)155
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)。抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。溝深さ調整が簡単にできます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工。
仕様配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A スケジュール40/50A~80A
トラスコ品番270-0158
質量(kg)12
1台
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4779
適合機種NS(S)50A、NS(S)80A
質量(g)570
寸法NPT手動切上1 1/2ー2
1組
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4754
質量(g)610
寸法NPT自動切上1ー11/2
1組
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。
消費電力(W)500
電源(V)AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
トラスコ品番298-1670
質量(kg)32.5
ねじ切り能力8A~40A(1/4B~1 1/2B)
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
トラスコ品番148-7032
適合機種S40A・N40A・NS50A・S50A・N50A・60A・F50A・F80A・NS80A・S80A・N80A・90A・N100A・150A
質量(kg)6.8
高さ(mm)340~475
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
小径主軸との組み合わせで、小口径25Aー40Aの溝入れ加工が可能です。
用途小口径(25Aー40A)の溝入れ作業
トラスコ品番809-4594
適合機種RG150A
質量(kg)4.5
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
短管が無駄なく使えます。
内ライニング鋼管にも最適です。
種別アタッチメント
自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
種別チェーザ
レッキス パイプマシン用替刃
用途ステンレス管用
トラスコ品番122-9222
適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A
質量(g)50
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
誰でも簡単に目視で検査が出来ます。
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
用途管用テーパおねじのチェックに使用
トラスコ品番809-4491
セット内容15A、20A、25A、32A、40A、50A×各1ヶ
質量(kg)3.5
適合サイズ15、20、25、32、40、50
1セット
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
N20A3、S25A3にはお使いになれません。
ISO9001認証取得工場製
ISO14002認証取得工場製
用途短ニップルの製作
トラスコ品番809-4786
質量(kg)4.6
サイズ4
呼称100A
最短ニップル長さ(mm)100
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4756
適合機種S(N)40A3、NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100A
セット内容チェーザ(ACHSS15A-20A)×1
質量(kg)6.7
寸法ステン自動切上1/2ー3/4
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
用途ボルトねじ用。
適合ダイヘッド:29562U、29001B、パイプマシン(オプション):N40、S40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100
幅(mm)27
サイズ(inch)UNC5/16
ボルトUNC
ボルト寸法5/16
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
従来のパイプマシンに取り付けられます。切粉が切削ねじ加工の1/10。ねじ切りオイルの使用量が切削ねじ加工の約1/2。
用途転造ねじ加工。
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途Wボルトねじ切り作業
トラスコ品番809-4498
適合機種(N)40A3、(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、S80A3、NS(N)80A3、N100A
質量(g)390
寸法手動切上W5/16
1組
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
質量(kg)0.37
適合N40A、N40A3、N50A、N50A3、60A3、N80A、N80A3
トラスコ品番122-8307
種別チェーザ
寸法ステン用手動1/4-3/8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×80×28
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161330
適合ダイヘッド:295643
幅(mm)27
被削材ステンレスパイプ
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)NPT1.1/2~2
パイプサイズ40A-50A
TPI11.5
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4766
適合機種S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(N)80A3、90A3、N100A
質量(g)510
寸法手動切上31ー51
1組
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
電線管厚鋼、薄鋼のねじ切りが加工出来ます。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4781
適合機種S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A
質量(kg)5
寸法手動切上16ー42
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
メートルねじボルト用です。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4782
適合機種S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A
質量(kg)5.4
寸法手動切上8ー48
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161310
適合ダイヘッド:295630、295633、295643
幅(mm)27
被削材ステンレスパイプ
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)NPT1~1.1/2
パイプサイズ25A-40A
TPI11.5
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ