切れ味・耐久性に優れている。
用途鋼管の切断
種別パイプカッタ
薄肉ステンレス鋼管の切断に最適です。
ローラーと刃にベアリングを採用しています。
肉厚(mm)(最大)1.2
適合替刃RB3042SK
薄肉ステンレス鋼管用カッター付のチューブカッターになります。
ローラーと刃部にベアリングを採用しています。
軽くシャープな切れ味です。
切断能力3/8~2 1/2(12~67mm)
トラスコ品番338-3997
全長(mm)247
質量(kg)1.35
肉厚(mm)(最大)1.5
適合替刃RB3042SK
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途裸銅管(軟質管・硬質管)の切断。
適合範囲(mm)外径:12~67
トラスコ品番809-4544
全長(mm)330
質量(g)870
ベアリング14
適合パイプ裸鋼管
回転半径(mm)222~250
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ベアリング付き。
用途RBN30S/RBN42S/RBN67S/RB30S/RB42S用。
適合機種RB30S・RB42S
適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ベアリング付き。
用途RBN28S/RB28S/RB30mini用。
適合機種RB28S・30MINIS
適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合鋼管・ダクタイル管
トラスコ品番370-9302
適合本体No.10 リンクカッタ用
質量(g)70
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ベアリング付き。
用途RB67S用。
適合機種RB67S
適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
軽くシャープな切れ味です。
用途薄肉ステンレス鋼管用
トラスコ品番809-4476
適合機種RB67、RB67S、RB67PE
質量(g)40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れ
トラスコ品番809-4684
全長(mm)176
質量(g)870
適合サイズ13Su~50Su
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れ
トラスコ品番809-4683
全長(mm)158
質量(g)400
適合サイズ13Su~30Su
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
優れた切れ味で長寿命です。
用途ねじ切機パイプカッタ用替刃(鋼管用)
トラスコ品番809-4542
適合機種N20A3、S25A3、NS25A3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
往復運動切断タイプです。
狭い場所で威力を発揮します。
切れ味・耐久性に優れています。
従来の半分の力で切断が可能です。
用途鋼管用
切断能力1/2~2inch(21~61mm)
トラスコ品番760-5188
全長(mm)280~350
質量(kg)2
タイプ4枚刃タイプ
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
切れ味・耐久性に優れています。
用途鋼管の切断
切断能力1/8~2inch(10~61mm)
トラスコ品番809-4761
全長(mm)455~520
質量(kg)2.5
タイプ3枚刃タイプ
適合替刃K-2W
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
切れ味・耐久性に優れています。
用途鋼管の切断
切断能力1~3inch(34~89mm)
トラスコ品番809-4762
全長(mm)490~570
質量(kg)3.8
タイプ3枚刃タイプ
適合替刃K-3W
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
切断能力80A~250A
トラスコ品番370-9299
質量(kg)15.8
適応鋼管・ダクタイル管用
1個
¥289,800
税込¥318,780
当日出荷
関連キーワード