9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイスユニットの交換で平バイス・チェーンバイスとしても使用できます。 セリ部に大型ベアリングを採用で耐久性に優れます。 本体カバー部にスペアのこ刃1本収納可能です。 コンター機能付で、小物鋼材の簡易角度切断が可能です。 モーター焼損を防ぐ過負荷保護装置付です。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])70/84 電源(V)AC100 消費電力(W)380 モーター単相100V (50/60Hz)、分相始動式、出力250W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)865×355×415
1台
179,800 税込197,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5本)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業マンティス270A
エコ商品
切断スピード調整は油圧式で、無段階に調整が可能です。 吊り下げ用ボルト付(4箇所)です。 10インチに対応します。 平バイス式です。
用途大口径用。 切断能力(mm)直角切断・丸パイプΦ270、角パイプ□250、丸棒(軟鋼材)Φ40/45°切断・丸パイプΦ170、角パイプ□150 モーター単相100V(50/60Hz)分相始動式・出力250W(過負荷保護装置付) 回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz) セット内容帯のこ刃ハイス14山(475270)、六角棒スパナ(8mm)、ソケットレンチ(19mm)、アース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)990×600×510 鋸刃呼称寸法(mm)L2245xW16xH0.65 質量(kg)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
419,800 税込461,780
翌日出荷

XB180WS、XB180WAの標準付属品です。 耐摩耗性、靭性、高温硬さに優れた最高級のコバルトハイスを採用。ステンレス鋼等難削材・重切削に適したのこ刃です。
トラスコ品番122-9478 材質ハイス 質量(g)170
1箱(5本)
25,980 税込28,578
当日出荷

合金工具鋼を素材とした普通鋼材、特殊鋼材に適した刃物です。
用途鋼管・形鋼材の切断
1箱(10本)
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃物の先端に砥粒をコーティングした刃物です。
用途モルタルライニング鋳鉄管、耐火二層管の切断 トラスコ品番809-4646 適合機種マンティス180WA・180WS 材質グリットソー 幅(mm)13 厚さ(mm)0.65 全長(mm)1625 質量(kg)1.1
1箱(5本)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

幅(mm)13 厚さ(mm)0.65 全長(mm)1430 適合機種XB125/XB120A・マンティス125/120A
1セット(10本)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マンティス180W用取り替えバイスです。ボルト3本で簡単に交換ができます。
用途マンティス180Wシリ-ズ用取り替えバイスユニット。
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)