「一般配管用ステンレス鋼管」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)
抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。
溝深さ調整が簡単にできます。
用途一般配管用ステンレス鋼管のグループ溝加工
仕様一般配管用ステンレス鋼管60su~150su
トラスコ品番809-4802
セット内容コネクティングシャフト
質量(kg)10
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)
抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。
溝深さ調整が簡単にできます。
用途一般配管用ステンレス鋼管のグループ溝加工
仕様一般配管用ステンレス鋼管30su~50su
トラスコ品番809-4801
セット内容コネクティングシャフト
質量(kg)10
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
内面取り、外面取りが、安全で簡単にできます。
回転数(min-1[r.p.m])4300
モーター単相100V 入力240W シリースモータ
適合パイプ径(Φmm)一般配管用ステンレス鋼管内径Φ14以上(13Su~)
質量(kg)1.5
トラスコ品番370-9434
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
手動ポンプ仕様です。ヘッド自動調芯機能付なのでパイプのセットが多少ずれていても、ヘッド部が可動式でパイプに倣って動くため、管端がラッパ状になりにくく、高い加工精度が得られます。
ポンプ作業の終了がランプで表示されるので、作業者の違いによる加工のバラツキがなく、溝深さをはじめとするグルービング寸法精度が安定します。
ローラの圧力による塑性加工のため、パイプを削らず、強度を保ちます。阪神大震災においても、配管設備を被害から守った多くの例が報告されています。
仕様加工能力:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/25A~300A、スケジュール40/25A~200A、一般配管用ステンレス鋼管/30Su~150Su、標準仕様:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A、スケジュール40/50A~150A
質量(kg)75
形式RG150
無負荷回転数(min-1[r.p.m])49
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)685×490×625
モーター出力(W)AC100V(50/60Hz)単相シリースモータ出力600
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
関連キーワード