「万力用ボルト」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マンティス180W用取り替えバイスです。ボルト3本で簡単に交換ができます。
用途マンティス180Wシリ-ズ用取り替えバイスユニット。
切断スピード調整は油圧式で、無段階に調整が可能です。
吊り下げ用ボルト付(4箇所)です。
10インチに対応します。
平バイス式です。
用途大口径用。
切断能力(mm)直角切断・丸パイプΦ270、角パイプ□250、丸棒(軟鋼材)Φ40/45°切断・丸パイプΦ170、角パイプ□150
モーター単相100V(50/60Hz)分相始動式・出力250W(過負荷保護装置付)
回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)
セット内容帯のこ刃ハイス14山(475270)、六角棒スパナ(8mm)、ソケットレンチ(19mm)、アース
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)990×600×510
鋸刃呼称寸法(mm)L2245xW16xH0.65
質量(kg)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌日出荷
関連キーワード