23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッキス工業ステンレスパイプ面取機 SU60P
エコ商品
内面取り、外面取りが、安全で簡単にできます。
回転数(min-1[r.p.m])4300 モーター単相100V 入力240W シリースモータ 適合パイプ径(Φmm)一般配管用ステンレス鋼管内径Φ14以上(13Su~) 質量(kg)1.5 トラスコ品番370-9434 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

レッキス工業ねじ転造機
切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。小型、軽量タイプの転造マシンです。高速ねじ転造を実現しました。動停止カーボン付(NZTS20A、NZTF50A)です。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100Vシリーズモーター(ブレーキ付)出力600W セット内容転造ヘッド(SRH-20A(3/4B)) 能力ねじ転造:3/8B-3/4B タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×480×405 本体質量(kg)63
1台
549,800 税込604,780
3日以内出荷

レッキス工業ハイパーソー
エコ商品
スロースタートスイッチの採用で安全性向上です。のこ刃をワンタッチで取り替できます。ダイヤル式スピードコントロールによりステンレス管の切断に有利です。スイッチはロックオン式で長時間切断に有利です。RoHS指令適合製品です。
用途既設管の解体・撤去など。 切断能力軟鋼パイプ、塩ビパイプ130mm以下、軟鋼材19mm以下 ストローク数(min-1)1000~2800 ストローク(mm)27 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 モーター単相シリースモーター、 入力1200W 質量(kg)4 トラスコ品番390-9506 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

レッキス工業ハイパーソー
切断能力鋼管:外径216mm(200A)[200A切断時には、別売ののこ刃No.24(381004)が必要になります]、ステンレス鋼管:外径140mm(125A) 肉厚3mm以下(ステンレス鋼管の切断には、オプションの薄のこ刃用ソーホルダーと、薄のこ刃が必要です) ストローク数(min-1)950~2050 ストローク量(mm)26 モーター単相シリースモーター、 入力1200W 質量(kg)4 トラスコ品番337-9710
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

レッキス工業セーバーソ 300
切断能力50A~350A (2B~14B) ストローク数(min-1)308(50Hz)、370(60Hz) ストローク量(mm)60 モーター100V単相、 コンデンサモータ、出力750W 質量(kg)本体:9.5、バイス:12、モータケース:23、フレキシブルシャフト3.5m:7.5 トラスコ品番852-2893
1台
759,800 税込835,780
5日以内出荷

レッキス工業パイプマシン F80AZGX
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付) 能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405 本体質量(kg)65
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

レッキス工業パイプマシン F50A
ブレーキ付きモータによる巻込防止設計です。自動停止カーボンでモータの焼付けを防止します。ポッキンプラグを採用しています。リーマホルダ・送りハンドルの脱着が簡単にできます。ストロークの幅を広くし、作業性を改善しました。自動オープン転造ヘッドでの作業も楽になりました。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])42 モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付) 能力ねじ切:1/4B-2B(8A-50A) タンク容量(L)2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×400×395 本体質量(kg)46
1台
569,800 税込626,780
3日以内出荷

レッキス工業ライトグルーブ
手動ポンプ仕様です。ヘッド自動調芯機能付なのでパイプのセットが多少ずれていても、ヘッド部が可動式でパイプに倣って動くため、管端がラッパ状になりにくく、高い加工精度が得られます。 ポンプ作業の終了がランプで表示されるので、作業者の違いによる加工のバラツキがなく、溝深さをはじめとするグルービング寸法精度が安定します。 ローラの圧力による塑性加工のため、パイプを削らず、強度を保ちます。阪神大震災においても、配管設備を被害から守った多くの例が報告されています。
仕様加工能力:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/25A~300A、スケジュール40/25A~200A、一般配管用ステンレス鋼管/30Su~150Su、標準仕様:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A、スケジュール40/50A~150A 質量(kg)75 形式RG150 無負荷回転数(min-1[r.p.m])49 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)685×490×625 モーター出力(W)AC100V(50/60Hz)単相シリースモータ出力600
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

レッキス工業パイプマシン
超硬カッター付。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモーターを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。
形式F25A3-TC タンク容量(L)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機械寸法:440×329×356 無負荷回転数(min-1[r.p.m])主軸:55 本体質量(kg)19.8 ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

レッキス工業超硬カッター TCー40
エコ商品
切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz モーター単相100V、出力330W、シリースモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業超硬カッタ TCーS50
エコ商品
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz 切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる モーター単相100V、出力330W、シリースモーター 質量(kg)3.35 トラスコ品番809-4806 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

レッキス工業超硬カッタ TCーNS25
エコ商品
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz 切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる モーター単相100V、出力330W、シリースモーター 質量(kg)3.18 トラスコ品番809-4805 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

レッキス工業超硬カッタ TCー100
エコ商品
切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz モーター単相100V、出力330W、シリースモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業パイプマシン
ステンレス管仕様です。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモータを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。
サイズ8A-25A 形式F25A3ステンレス管仕様 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×329×356 無負荷回転数(min-1[r.p.m])55 本体質量(kg)19.8 ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch 適合パイプステンレス管 モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付) オイルタンク容量(L)1.5
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

レッキス工業ねじ転造機
切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。小型、軽量タイプの転造マシンです。高速ねじ転造を実現しました。動停止カーボン付(NZTS20A、NZTF50A)です。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応します。転造ヘッドなしです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3段変速36/20/11(60Hz)・30/16.5/9(50Hz) モーター単相100V/200V/両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター 能力ねじ転造:3/8B-2.1/2B タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558 本体質量(kg)123
1台
759,800 税込835,780
3日以内出荷

レッキス工業パイプマシン F80A3
ストローク幅が広くなったので、自動オープン転造ヘッドの搭載が容易です。低重心安全設計です。ブレーキ付モータ採用の巻き込み防止設計です。食い込みの少ないコーン形状リーマを採用しています。メンテフレンドリー(メンテナンス性向上)で送りハンドル・リーマホルダの脱着が簡単になりました。ねじ込み式ピンを採用しています。NS80A3より2kg(約3%)軽量です。ローレットピンを採用で倍近くの長さにしました。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付) セット内容自動切上DH(15A-20A・25A-50A・65A-80A)チェーザ付、ねじ切りオイル(50W-R 4L)、マシンカバー、超硬カッタ 能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405 本体質量(kg)65
1台
669,800 税込736,780
3日以内出荷

レッキス工業超硬カッター TC-20
カッタ本体の自重で直角切断が可能です。 ライニング鋼管の切断に最適です。
用途鋼管、被覆鋼管の切断 回転数(min-1[r.p.m])3100 仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番809-4514 質量(kg)3.4 モーター単相100V330Wシリ-スモ-タ
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷

レッキス工業パイプマシン F80A3GX
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します過負荷による焼損からモータを保護します。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V出力600Wシリースモーター(ブレーキ付) セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカバーx2 能力ねじ切:1/4B-3B(8A-80A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405 本体質量(kg)68
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷

レッキス工業パイプマシン F80A3GX
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します過負荷による焼損からモータを保護します。ステンレス管仕様です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V出力600Wシリースモーター(ブレーキ付) セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカバーx1 能力ねじ切:1/4B-3B(8A-80A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405 本体質量(kg)67
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷

レッキス工業パイプマシン F80A3GX
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付) セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1 能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405 本体質量(kg)65 トラスコ品番760-4874 質量(kg)65
1台
639,800 税込703,780
当日出荷

バイスユニットの交換で平バイス・チェーンバイスとしても使用できます。 セリ部に大型ベアリングを採用で耐久性に優れます。 本体カバー部にスペアのこ刃1本収納可能です。 コンター機能付で、小物鋼材の簡易角度切断が可能です。 モーター焼損を防ぐ過負荷保護装置付です。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])70/84 電源(V)AC100 消費電力(W)380 モーター単相100V (50/60Hz)、分相始動式、出力250W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)865×355×415
1台
179,800 税込197,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型パイプマシンのロングセラー製品です。低騒音です。固定/倣い(ダイヘッド)が両方使えます。3段変速で快速ねじ切り(4Bのねじ切りが100秒)が可能です。切粉たまりのスペースが大きく長時間の作業が可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])43/24/13(60Hz) モーター単相100V/200V両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター セット内容自動切上ダイヘッド(1/2~3/4・1~2・PD2.1/2~4)x各1、チェーザ(1/2~3/4・1~2・2.1/2~4)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカ 能力ねじ切B:1/4-4(8A-100A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558 本体質量(kg)123
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌日出荷

レッキス工業マンティス270A
エコ商品
切断スピード調整は油圧式で、無段階に調整が可能です。 吊り下げ用ボルト付(4箇所)です。 10インチに対応します。 平バイス式です。
用途大口径用。 切断能力(mm)直角切断・丸パイプΦ270、角パイプ□250、丸棒(軟鋼材)Φ40/45°切断・丸パイプΦ170、角パイプ□150 モーター単相100V(50/60Hz)分相始動式・出力250W(過負荷保護装置付) 回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz) セット内容帯のこ刃ハイス14山(475270)、六角棒スパナ(8mm)、ソケットレンチ(19mm)、アース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)990×600×510 鋸刃呼称寸法(mm)L2245xW16xH0.65 質量(kg)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
419,800 税込461,780
翌日出荷