18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JWWAK137日本水道協会規格品です。ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道配管用オイルです。
用途上水道配管加工用 トラスコ品番222-1977 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶
4,198 税込4,618
当日出荷

ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用 種別ねじ切油 タイプ50W-R 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(10L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ切り後の高い洗管性の要求に応えるJWWA規格適合の上水道配管用オイルです。 PRTR法に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。
用途上水道配管のねじ切り作業に トラスコ品番852-1359 質量(kg)200 容量(L)200
1缶
149,800 税込164,780
7日以内出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
吸水揚程が約3mの強力自吸ポンプです。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
用途マンホールなどの構内洗浄にも最適です。 仕様洗管能力:~Φ500mm 質量(kg)97.0 形式560GF 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×600×730 モーター出力8.0PS 燃料タンク容量(L)6.0 連続運転時間(h)約4.6 吐出水量(L/min)60 最大圧力(MPa)5.0
1台
759,800 税込835,780
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
水の遠投距離が18mです。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
用途家屋解体現場等の防塵作業に。 マンホールなどの構内洗浄にも最適です。 仕様洗管能力:~Φ250mm 質量(kg)36.0 形式GF430 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)633×490×578 モーター出力4.0PS 燃料タンク容量(L)3.6 連続運転時間(h)約3.0 吐出水量(L/min)30 最大圧力(MPa)4.0
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ150mm 質量(kg)28 形式JA160GL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×440×695 モーター出力4.7PS 燃料タンク容量(L)3.6 連続運転時間(h)約2.5 吐出水量(L/min)12 最大圧力(MPa)16
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ150mm 質量(kg)49 形式GB160SD-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581 モーター出力4.5PS 燃料タンク容量(L)13.0 連続運転時間(h)約10.0 吐出水量(L/min)12 最大圧力(MPa)16.0
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ150mm 質量(kg)49 形式GB160-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581 モーター出力4.5PS 燃料タンク容量(L)13.0 連続運転時間(h)約10.0 吐出水量(L/min)12 最大圧力(MPa)16.0
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷

夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ250mm 質量(kg)95 形式GSB730 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)631×582×600 モーター出力6.0PS 燃料タンク容量(L)13.0 連続運転時間(h)約7.5 吐出水量(L/min)30 最大圧力(MPa)7.0
1台
819,800 税込901,780
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ100mm 質量(kg)41 形式GE1013-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)516×435×527 モーター出力3.1PS 燃料タンク容量(L)2.5 連続運転時間(h)約2.6 吐出水量(L/min)13 最大圧力(MPa)10.0
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ200mm 質量(kg)24 形式JQ820GN-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470 モーター出力4.0PS 燃料タンク容量(L)3.6 連続運転時間(h)約3.0 吐出水量(L/min)20 最大圧力(MPa)8
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
仕様洗管能力:~Φ250mm 質量(kg)50 形式GE430-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)564×483×548 モーター出力4.7PS 燃料タンク容量(L)3.6 連続運転時間(h)約2.5 吐出水量(L/min)30 最大圧力(MPa)4.0
1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
4輪タイプで安定した移動が可能です。 広い面積のストレート洗浄です。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
用途マンホールなどの構内洗浄にも最適です。 仕様洗管能力:~Φ250mm 質量(kg)55.0 形式GF730-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×520×650 モーター出力6.4PS 燃料タンク容量(L)6.0 連続運転時間(h)約3.0 吐出水量(L/min)30 最大圧力(MPa)7.0
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
仕様洗管能力:~Φ150mm 質量(kg)45 形式GE160-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×445×653 モーター出力4.7PS 燃料タンク容量(L)3.6 連続運転時間(h)約2.5 吐出水量(L/min)12 最大圧力(MPa)16.0
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ100mm 質量(kg)24 形式JQ1011GN-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470 モーター出力3.1PS 燃料タンク容量(L)2.5 連続運転時間(h)約2.7 吐出水量(L/min)11 最大圧力(MPa)10
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ100mm 質量(kg)27 形式JQ1011G-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×510×860 モーター出力3.1PS 燃料タンク容量(L)2.5 連続運転時間(h)約2.7 吐出水量(L/min)11 最大圧力(MPa)10
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ200mm 質量(kg)90 形式GSB1520 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×605×618 モーター出力8.0PS 燃料タンク容量(L)13.0 連続運転時間(h)約6.5 吐出水量(L/min)20 最大圧力(MPa)15.0
1台
899,800 税込989,780
翌々日出荷

噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ250mm 質量(kg)100 形式GSB1030SD 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)738×566×617 モーター出力8.0PS 燃料タンク容量(L)13.0 連続運転時間(h)約5.4 吐出水量(L/min)30 最大圧力(MPa)10.0
1台
919,800 税込1,011,780
翌々日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 洗管