「缶 ネジ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
JWWAK137日本水道協会規格品です。ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道配管用オイルです。
用途上水道配管加工用
トラスコ品番222-1977
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル
用途ステンレス管のねじ切り用切削オイル
タイプ不水溶性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。
JWWA規格にも適合したオイルです。
冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。
この油は上水道管のねじ切りに最適。
パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。
このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用
種別ねじ切油
タイプ50W-R
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
用途一般配管加工用
トラスコ品番122-9648
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
冷却効果、潤滑性に富み、チェーザの寿命が倍増。
一般の油と異なり劣化、変質が極めて少なく、温度の変化にもねじ切り油としての性能はほとんど左右されません。
人体には全く無害です。このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途一般配管用
種別ねじ切油
タイプ246-R
適合工具一般配管
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
転造ねじの性能を引き出す、レッキス純正シ-ル剤です。
適応パイプ:給水、給湯配管、消火配管、蒸気配管(150℃以下)です。
用途転造ねじ配管締め付け時に
トラスコ品番809-4535
容量(mL)500
質量(g)630
1缶
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。
高速ねじ転造を実現しました。
用途転造ねじの加工
消費電力(W)750
電源(V)100/200
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])38/21/11(60hz)
トラスコ品番852-0539
セット内容65A自動オープン転造ヘッド×1台、ねじ転造シール500ml×1缶、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚
全長(mm)873
質量(kg)120
全幅(mm)635
全高(mm)455
最大加工能力【ねじ】15A~65A
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
30日以内出荷
切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。
高速ねじ転造を実現しました。
用途転造ねじの加工
消費電力(W)500
電源(V)100
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])58
トラスコ品番852-0540
セット内容20A自動オープン転造ヘッド×1台、ねじ転造シール500ml×1缶、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚
全長(mm)540
質量(kg)32
全幅(mm)345
全高(mm)355
最大加工能力【ねじ】15A~20A
1台
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応えるJWWA規格適合の上水道配管用オイルです。
PRTR法に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。
用途上水道配管のねじ切り作業に
トラスコ品番852-1359
質量(kg)200
容量(L)200
1缶
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
PRTR法に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。
用途一般配管のねじ切り作業に
トラスコ品番147-9487
容量(L)200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200L
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
関連キーワード