9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミダイカスト成形の強靱なベースです。
トラスコ品番244-2124 質量(kg)19.6 高さ(mm)964 適合パイプ6A-150A(1/8~6)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

加工時に長尺パイプを安定して支えます。
適合パイプマシン:NS20AⅢパイプマシン:NS25AⅢパイプマシン:S25AⅢ トラスコ品番809-4555 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×170×205 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

レッキス工業150DXパイプ受台 300
大口径長尺パイプのサポートに最適です。
トラスコ品番809-4591 適合機種RG150A 質量(kg)16
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

レッキス工業ライトグルーブ150DX
精度の高い溝加工が簡単で正確にできるマシンです。 自動ポンプと作業終了確認サインが個人差をなくし、ヘッド自動調芯機能が管端ラッパの発生を抑えます。 ※オプションパーツへの交換により、U溝や薄肉ステンレス管、25A~40A・200A~300Aまでのサイズに対応。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工 無負荷回転数(min-1[r.p.m])49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×685×625 モーター(W)600 モーター電圧(V)100 適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40。
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力・満水試験記録器は、設備配管工事における品質管理の向上と、試験記録整理・作成作業の効率化を図るために開発された、自動測定及びデータ管理システムです。
適合【接続継手・管】1/4"テーパおねじ(TSPカプラプラグ・ソケット、変換ブッシングR1/4"→R1/2"、変換ブッシングR1/2"→R3/4"付属) セット内容本体、ゴムキャップ、ワンタッチソケット(1/4)、ブッシング(1/4 - 1/2)、ブッシング(1/2 - 3/4)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(データ収集アプリ)、取扱説明書(帳票作成ソフト)、取扱説明書(標準水圧試験要領書)、収納ケース、単3電池×2本 材質【水圧試験器】ABS+アルミ(アルマイト加工)、【データ収集器】ABS 測定範囲0~2MPa 電源【水圧試験器】単三乾電池2本(アルカリ電池)、【データ収集器】単三乾電池3本(アルカリ電池) 本体質量(g)【水圧試験器】600、【データ収集器】400 表示【水圧試験器】モノクロ液晶(全角20文字×4桁)、【データ収集器】モノクロ液晶 FSTNLCD(320×240ドット) 測定時間10分、30分、60分、120分、24時間、48時間及びフリー(30日) 入力【水圧試験器】タクタイルスイッチ×4、【データ収集器】タッチパネル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【水圧試験器】119×130×167、【データ収集器】110×140×35 保護等級【水圧試験器】 IP54、【データ収集器】IP51 インターフェース【データ収集器】PC:USBミニ端子(USB2.0)/USBバスパワー動作 適合流体水・空気 保管温度範囲(℃)-10~60(結露無き事) 外部記憶装置赤外線転送(lrDA SiR規格準拠) 動作温度範囲(℃)0~50(結露無き事) データ転送方式【水圧試験器】赤外線転送(lrDA SiR規格準拠)・Bluetooth、【データ収集器】フラッシュメモリ(64MB) サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)。抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。溝深さ調整が簡単にできます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工。 仕様配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A スケジュール40/50A~80A トラスコ品番270-0158 質量(kg)12
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

レッキス工業ライトグルーブ
手動ポンプ仕様です。ヘッド自動調芯機能付なのでパイプのセットが多少ずれていても、ヘッド部が可動式でパイプに倣って動くため、管端がラッパ状になりにくく、高い加工精度が得られます。 ポンプ作業の終了がランプで表示されるので、作業者の違いによる加工のバラツキがなく、溝深さをはじめとするグルービング寸法精度が安定します。 ローラの圧力による塑性加工のため、パイプを削らず、強度を保ちます。阪神大震災においても、配管設備を被害から守った多くの例が報告されています。
仕様加工能力:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/25A~300A、スケジュール40/25A~200A、一般配管用ステンレス鋼管/30Su~150Su、標準仕様:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A、スケジュール40/50A~150A 質量(kg)75 形式RG150 無負荷回転数(min-1[r.p.m])49 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)685×490×625 モーター出力(W)AC100V(50/60Hz)単相シリースモータ出力600
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要) 抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。 溝深さ調整が簡単にできます。
用途一般配管用ステンレス鋼管のグループ溝加工 仕様一般配管用ステンレス鋼管60su~150su トラスコ品番809-4802 セット内容コネクティングシャフト 質量(kg)10
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要) 抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。 溝深さ調整が簡単にできます。
用途一般配管用ステンレス鋼管のグループ溝加工 仕様一般配管用ステンレス鋼管30su~50su トラスコ品番809-4801 セット内容コネクティングシャフト 質量(kg)10
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷