12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用 質量(kg)7.4 ねじ切り能力1/4~1 1/4 付属品チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4 トラスコ品番122-7530 種別ラチェット付オスタ型
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。 消費電力(W)500 電源(V)AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56 トラスコ品番298-1670 質量(kg)32.5 ねじ切り能力8A~40A(1/4B~1 1/2B)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

レッキス工業パイプマシン F80AZGX
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付) 能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405 本体質量(kg)65
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。25Aのねじ加工が楽々15.7秒でできます。自動切り上げタイプです。
付属品(ダイヘッド)手動1/2~1 1/2、(チェーザ)1/2~3/4,1~1 1/2 トラスコ品番298-1653 質量(kg)32.5 電源(V)AC100 消費電力(W)500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56 ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

電源を使わず手軽にねじ切りができます。 ラチェット式で優れた耐久性です。 4枚刃タイプです。
トラスコ品番122-7548 質量(kg)12 ねじ切り能力1/2~2 適合パイプ水道・ガス管用
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

レッキス工業ねじ切りオイル
低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
用途一般配管加工用 トラスコ品番122-9648 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶
4,298 税込4,728
当日出荷

JWWAK137日本水道協会規格品です。ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道配管用オイルです。
用途上水道配管加工用 トラスコ品番222-1977 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶
4,198 税込4,618
当日出荷

低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。 PRTR法に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。
用途一般配管のねじ切り作業に トラスコ品番147-9487 容量(L)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200L 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用 種別ねじ切油 タイプ50W-R 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(10L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。 冷却効果、潤滑性に富み、チェーザの寿命が倍増。 一般の油と異なり劣化、変質が極めて少なく、温度の変化にもねじ切り油としての性能はほとんど左右されません。 人体には全く無害です。このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途一般配管用 種別ねじ切油 タイプ246-R 適合工具一般配管 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ切り後の高い洗管性の要求に応えるJWWA規格適合の上水道配管用オイルです。 PRTR法に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。
用途上水道配管のねじ切り作業に トラスコ品番852-1359 質量(kg)200 容量(L)200
1缶
149,800 税込164,780
7日以内出荷

レッキス工業ダイヘッド
RE×パイプマシンにセットしてお使いいただくダイヘッド・バイトです。 内ライニング鋼管の溝加工が出来ます。 給水管の仮設配管に施工性抜群です。
用途熔接用の外面取り加工に。 サイズ65A-100A 種類グルービング用
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷