「配管スコープ」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
品質とコストを追求した、管内検査
手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査や視察に最適な工業用検査カメラです。軽量かつ片手でも操作が可能なので、どこでも誰でも手軽に作業ができます。
仕様【カメラヘッド】Φ28 防水仕様/1気圧(水深10m)
セット内容本体、ACアダプター、フォーカス調整用冶具、付属品ケース、バッテリー(9.6V)、充電器、Φ100用スキッド×2、Φ150用スキッド×2、六角レンチ、収納ケース(本体・バッテリー)
電源DC12V AC100V(ACアダプター使用時)
ケーブルΦ6.6×30m(有効長28m)
モニタCCD 約25万画素カラー 5.5型TFT 液晶モニタ
SDカードで静止画・録画の保存が可能!
サイズがΦ22で細いところもOK!各種配管点検検査、構造物点検検査、空調ダクト、給排気筒内点検検査などあらゆる配管の点検・検査ができます!また、カメラヘッドは防水構造(IP68)で、水中使用もOK!
仕様【カメラヘッド】Φ22、防水仕様(水深10m)、白色KED8灯【カメラケーブル】Φ6.0/20m(有効長19m)【カメラ部】NTSC方式準拠、30万画素
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、外部出力用ビデオケーブル、SDカード(2GB)、収納ケース
寸法(mm)118(W)×207(L)×37(H)、リール部:280(W)×310(L)×450(H)
質量(g)本体380、リール部4400
電源リチウムイオンポリマーバッテリー、AC100V50/60Hz
レンズ画角:62.5°(対角)
保存形式静止画:JPEG形式 VGA(640×480ピクセル)、動画:MPEG形式 QVGA(320×240ピクセル)
モニタ3.5型TFTカラー液晶
バッテリー稼動時間2時間の充電で4時間使用可能
関連キーワード