4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッキス工業リンクカッタ
切断能力80A~250A トラスコ品番370-9299 質量(kg)15.8 適応鋼管・ダクタイル管用
1個
289,800 税込318,780
9日以内出荷

レッキス工業セーバーソ 300
切断能力50A~350A (2B~14B) ストローク数(min-1)308(50Hz)、370(60Hz) ストローク量(mm)60 モーター100V単相、 コンデンサモータ、出力750W 質量(kg)本体:9.5、バイス:12、モータケース:23、フレキシブルシャフト3.5m:7.5 トラスコ品番852-2893
1台
759,800 税込835,780
5日以内出荷

レッキス工業パイプマシン F80AZGX
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付) 能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405 本体質量(kg)65
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

狭い場所での切断作業に最適です。
用途ねずみ鋳鉄管の切断 切断能力8inch(216mm) トラスコ品番809-4493 全長(mm)680 質量(kg)12.7 適合パイプねずみ鋳鉄管 適合管75~200
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷