切れ味・耐久性に優れている。
用途鋼管の切断
種別パイプカッタ
切断能力80A~250A
トラスコ品番370-9299
質量(kg)15.8
適応鋼管・ダクタイル管用
1個
¥289,800
税込¥318,780
当日出荷
カッタ本体の自重で直角切断が可能です。
ライニング鋼管の切断に最適です。
用途鋼管、被覆鋼管の切断
回転数(min-1[r.p.m])3100
仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番809-4514
質量(kg)3.4
モーター単相100V330Wシリ-スモ-タ
1台
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
合金工具鋼を素材とした普通鋼材、特殊鋼材に適した刃物です。
用途鋼管・形鋼材の切断
薄肉ステンレス鋼管の切断に最適です。
ローラーと刃にベアリングを採用しています。
肉厚(mm)(最大)1.2
適合替刃RB3042SK
往復運動切断タイプです。
狭い場所で威力を発揮します。
切れ味・耐久性に優れています。
従来の半分の力で切断が可能です。
用途鋼管用
切断能力1/2~2inch(21~61mm)
トラスコ品番760-5188
全長(mm)280~350
質量(kg)2
タイプ4枚刃タイプ
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
二重絶縁巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。ステンレス鋼管用チェーザを標準装備しています。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業。
消費電力(W)500
電源(V)AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
付属品(ダイヘッド)AD15A-20A、AD25A-40A、(チェーザ)ACHSS15A-20A、ACHSS25A-40A
トラスコ品番370-9400
質量(kg)32
ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。
後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。
ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業
消費電力(W)600
電源(V)AC100
電源コード(m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])41
付属品【標準付属ダイヘッド】自動1/2~3/4・1~2、【標準付属チェーザ】1/2~3/4・1~2
トラスコ品番485-4586
質量(kg)46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380
ねじ切り能力15A-50A(1/2B-2B)
適合品番【ダイヘッド】MD8A-10A・AD15A-20A・AD25A-50A、【チェーザMCHSS8A-10A・ACHSS15A-20A・ACHSS25A-50A
1台
¥529,800
税込¥582,780
当日出荷
二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80)
食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業
消費電力(W)600
電源(V)AC100
電源コード(m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
トラスコ品番448-9314
質量(kg)65
ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
1台
¥699,800
税込¥769,780
当日出荷
切れ味・耐久性に優れています。
用途鋼管の切断
切断能力1/8~2inch(10~61mm)
トラスコ品番809-4761
全長(mm)455~520
質量(kg)2.5
タイプ3枚刃タイプ
適合替刃K-2W
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
切れ味・耐久性に優れています。
用途鋼管の切断
切断能力1~3inch(34~89mm)
トラスコ品番809-4762
全長(mm)490~570
質量(kg)3.8
タイプ3枚刃タイプ
適合替刃K-3W
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
優れた切れ味です。
用途鋼管等の切断。
長さ(mm)320
材質ハイス
幅(mm)25
厚さ(mm)1.6
形式のこ刃
山数10
切断能力(mm)~200
1セット(5本)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
優れた切れ味で長寿命です。
用途鋼管の切断に
トラスコ品番760-5196
適合機種CUTRB50
質量(g)30
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
優れた切れ味です。
用途鋼管等の切断。
材質ハイス
幅(mm)25
厚さ(mm)1.6
形式のこ刃
山数8
現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)。抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。溝深さ調整が簡単にできます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工。
仕様配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A スケジュール40/50A~80A
トラスコ品番270-0158
質量(kg)12
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
精度の高い溝加工が簡単で正確にできるマシンです。
自動ポンプと作業終了確認サインが個人差をなくし、ヘッド自動調芯機能が管端ラッパの発生を抑えます。
※オプションパーツへの交換により、U溝や薄肉ステンレス管、25A~40A・200A~300Aまでのサイズに対応。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工
無負荷回転数(min-1[r.p.m])49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×685×625
モーター(W)600
モーター電圧(V)100
適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40。
手動ポンプ仕様です。ヘッド自動調芯機能付なのでパイプのセットが多少ずれていても、ヘッド部が可動式でパイプに倣って動くため、管端がラッパ状になりにくく、高い加工精度が得られます。
ポンプ作業の終了がランプで表示されるので、作業者の違いによる加工のバラツキがなく、溝深さをはじめとするグルービング寸法精度が安定します。
ローラの圧力による塑性加工のため、パイプを削らず、強度を保ちます。阪神大震災においても、配管設備を被害から守った多くの例が報告されています。
仕様加工能力:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/25A~300A、スケジュール40/25A~200A、一般配管用ステンレス鋼管/30Su~150Su、標準仕様:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A、スケジュール40/50A~150A
質量(kg)75
形式RG150
無負荷回転数(min-1[r.p.m])49
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)685×490×625
モーター出力(W)AC100V(50/60Hz)単相シリースモータ出力600
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
薄肉ステンレス鋼管用カッター付のチューブカッターになります。
ローラーと刃部にベアリングを採用しています。
軽くシャープな切れ味です。
切断能力3/8~2 1/2(12~67mm)
トラスコ品番338-3997
全長(mm)247
質量(kg)1.35
肉厚(mm)(最大)1.5
適合替刃RB3042SK
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途裸銅管(軟質管・硬質管)の切断。
適合範囲(mm)外径:12~67
トラスコ品番809-4544
全長(mm)330
質量(g)870
ベアリング14
適合パイプ裸鋼管
回転半径(mm)222~250
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
切断能力鋼管:外径216mm(200A)[200A切断時には、別売ののこ刃No.24(381004)が必要になります]、ステンレス鋼管:外径140mm(125A) 肉厚3mm以下(ステンレス鋼管の切断には、オプションの薄のこ刃用ソーホルダーと、薄のこ刃が必要です)
ストローク数(min-1)950~2050
ストローク量(mm)26
モーター単相シリースモーター、 入力1200W
質量(kg)4
トラスコ品番337-9710
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
関連キーワード