17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッキス工業洗浄ガン
カプラ式です。
仕様4P-PF22-3S 適合機種標準付属:GSB730、GSB1030-sd、GE430-R、730GF、オプション:GF430、440GF、560GF 形式4P-PF22-3S
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

レッキス工業洗浄ガン
カプラ式です。
適合機種標準付属:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-R、GSB1520、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R 形式3P-PF22-3S
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
水の遠投距離が18mです。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
用途家屋解体現場等の防塵作業に。 マンホールなどの構内洗浄にも最適です。 仕様洗管能力:~Φ250mm 質量(kg)36.0 形式GF430 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)633×490×578 モーター出力4.0PS 燃料タンク容量(L)3.6 連続運転時間(h)約3.0 吐出水量(L/min)30 最大圧力(MPa)4.0
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
4輪タイプで安定した移動が可能です。 広い面積のストレート洗浄です。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
用途マンホールなどの構内洗浄にも最適です。 仕様洗管能力:~Φ250mm 質量(kg)55.0 形式GF730-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×520×650 モーター出力6.4PS 燃料タンク容量(L)6.0 連続運転時間(h)約3.0 吐出水量(L/min)30 最大圧力(MPa)7.0
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
吸水揚程が約3mの強力自吸ポンプです。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
用途マンホールなどの構内洗浄にも最適です。 仕様洗管能力:~Φ500mm 質量(kg)97.0 形式560GF 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×600×730 モーター出力8.0PS 燃料タンク容量(L)6.0 連続運転時間(h)約4.6 吐出水量(L/min)60 最大圧力(MPa)5.0
1台
759,800 税込835,780
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ200mm 質量(kg)24 形式JQ820GN-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470 モーター出力4.0PS 燃料タンク容量(L)3.6 連続運転時間(h)約3.0 吐出水量(L/min)20 最大圧力(MPa)8
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
仕様洗管能力:~Φ250mm 質量(kg)50 形式GE430-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)564×483×548 モーター出力4.7PS 燃料タンク容量(L)3.6 連続運転時間(h)約2.5 吐出水量(L/min)30 最大圧力(MPa)4.0
1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ150mm 質量(kg)28 形式JA160GL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×440×695 モーター出力4.7PS 燃料タンク容量(L)3.6 連続運転時間(h)約2.5 吐出水量(L/min)12 最大圧力(MPa)16
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ100mm 質量(kg)24 形式JQ1011GN-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470 モーター出力3.1PS 燃料タンク容量(L)2.5 連続運転時間(h)約2.7 吐出水量(L/min)11 最大圧力(MPa)10
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ100mm 質量(kg)27 形式JQ1011G-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×510×860 モーター出力3.1PS 燃料タンク容量(L)2.5 連続運転時間(h)約2.7 吐出水量(L/min)11 最大圧力(MPa)10
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
仕様洗管能力:~Φ150mm 質量(kg)45 形式GE160-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×445×653 モーター出力4.7PS 燃料タンク容量(L)3.6 連続運転時間(h)約2.5 吐出水量(L/min)12 最大圧力(MPa)16.0
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷

夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ150mm 質量(kg)49 形式GB160-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581 モーター出力4.5PS 燃料タンク容量(L)13.0 連続運転時間(h)約10.0 吐出水量(L/min)12 最大圧力(MPa)16.0
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷

夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ250mm 質量(kg)95 形式GSB730 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)631×582×600 モーター出力6.0PS 燃料タンク容量(L)13.0 連続運転時間(h)約7.5 吐出水量(L/min)30 最大圧力(MPa)7.0
1台
819,800 税込901,780
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ100mm 質量(kg)41 形式GE1013-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)516×435×527 モーター出力3.1PS 燃料タンク容量(L)2.5 連続運転時間(h)約2.6 吐出水量(L/min)13 最大圧力(MPa)10.0
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ200mm 質量(kg)90 形式GSB1520 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×605×618 モーター出力8.0PS 燃料タンク容量(L)13.0 連続運転時間(h)約6.5 吐出水量(L/min)20 最大圧力(MPa)15.0
1台
899,800 税込989,780
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ150mm 質量(kg)49 形式GB160SD-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581 モーター出力4.5PS 燃料タンク容量(L)13.0 連続運転時間(h)約10.0 吐出水量(L/min)12 最大圧力(MPa)16.0
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ250mm 質量(kg)100 形式GSB1030SD 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)738×566×617 モーター出力8.0PS 燃料タンク容量(L)13.0 連続運転時間(h)約5.4 吐出水量(L/min)30 最大圧力(MPa)10.0
1台
919,800 税込1,011,780
翌々日出荷