セット内容本体、ACアダプタ、カメラケーブル(リール付き)、マジックテープ(リールに付属)、SDカード(本体に挿入済)、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、収納ケース
記録媒体SDカード(最大(4GBまで対応可能)
液晶モニター3.5型TFTカラー液晶
使用環境温度(℃)0~55
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体部:118×207×37、リール部:280×210×450
質量(kg)本体部:0.38、リール部:4.4
電源リチウムイオンポリマー電池/AC100V 50/60Hz
充電時間(時間)2
連続使用時間(時間)4
適合管径(Φmm)28、30~110
仕様曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40~)、TV方式:NTSC方式準拠
防水仕様水中形防水構造JIS-IP68 水深10m
照明白色LED 8灯
長さ(m)20
有効長(m)19
最小曲げ半径(mm)R100(常温にて)
画角約150.8度(対角)
撮像素子30万画素
自動水平調査機能
2画面表示
Wi-Fi機能搭載
タッチパネルモニター
録画機能搭載
対角150.8°の広角レンズ
白色LED10灯で鮮明な画像
90°エルボ2箇所の通過が可能
カメラヘッドは防水構造。防水性能JIS-IP68で、水中仕様もOKです。(水深10m)※防水部分はカメラとケーブル部分となります。
リチウムイオンポリマー電池内蔵
3時間充電で約5時間の使用可能。(Wi-Fi機能OFFの場合)
本体寸法(mm)モニタ:240×154×47、ドラム:340×220×420
本体質量(kg)7.3(モニタ:1.3、ドラム:6.0)
電源本体:ACアダプタ使用時 AC100V 50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池使用時(3時間充電で約5時間使用可能、※Wi-Fiは不使用)
消費電流(A)本体:0.2(ACアダプタ使用時)
動作環境【本体】0~45℃(バッテリー駆動時)、0~40℃(ACアダプター駆動時)、0~60℃(カメラヘッドとケーブル)
寸法(Φmm)カメラヘッド:Φ30
適合管径(Φmm)Φ32~110
防塵防水性能水中形防水構造 JIS-IP68 水深10m
照明白色LED 10灯
寸法(Φmm×m)カメラケーブル:Φ6.6×32(有効長30)
最小曲げ半径(mm)R100(常温にて)
絞りレンズ:最小値F2.8 f=2mm
焦点距離レンズ:10mm~∞
画角気中:約150.8°
仕様【カメラ部】TV方式:NTSC方式(PAL切替可)、距離表示:最小表示単位0.1m※最小表示は 0.1mですが0.1m単位でカウントする訳ではありません。 表示は参考値としてください。
撮像素子30万画素 C-MOS
モニタLCDモニタ:7型TFTタッチパネル液晶
保存形式静止画:JPEG形式、動画:MPEG形式
記録メディアSD(1GB / 2GB) /SDHC(4~32GB)※SDHC16GB本体挿入済み
セット内容本体、SDHCカード(16GB/本体挿入済み)、ACアダプタ、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、キャリングケース
サービス分類レンタル
管内カメラGラインスコープGLS-R2820の一番大きな特長は、カメラの解像度の高さと鮮明なモニターです。前モデルの「GLS-2820」をレンタルされたことがある方はその画質の良さをご存じだと思いますが、。こちらの管内カメラGラインスコープGLS-R2820は約200万画素というさらなる画質の高さを実現しています。これは管内カメラとしては最高レベルの解像度となっており、管の内側をよりくっきりと映し出すことができるようになっています。また、撮影した管内の画像をPCに取り込む際の解像度も各段に向上しており、より鮮明な画像を保存することができます。管内カメラGラインスコープGLS-R2820のさらなる特長としては、距離表示が画面右下に出るようになっており、。0mから20mの間で3~4cm間隔で距離を簡単に把握することができます。距離のリセットも画面タッチですぐにできるため、基準点からどれだけ離れた位置に異常があるのかという特定が容易になっています。その他にも、縦向きでも横向きでも置くことができるため、レンタルされた際に柔軟な取り回しが可能です。
用途管内カメラGラインスコープGLS-R2820は、管内の検査や調査用途で幅広い分野においてレンタルしていただけます。防水規格を満たしており、排水管やプラントの配管、上下水道管、空調ダクトと、。径などの条件が合えばさまざまな配管の検査・点検にご使用が可能です。管内カメラGラインスコープGLS-R2820のレンタル
仕様●LCDモニタ:5型TFTタッチパネル液晶カラーモニタ●TV方式:NTSC方式準拠●距離表示:3~4cm刻みで表示●曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40mm~)
セット内容本体、microSDカード(64GB)、USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル、SDカードアダプタ、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)4.9
電源(V)内蔵リチウムイオン電池、AC100 50/60Hz(ACアダプタ使用)
ケーブル長(m)20(有効長19
寸法(Φmm)28
最小曲げ半径(mm)R=100(常温にて)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×195×355
保存方法microSD CLASS10以上
照明白色LED10灯
消費電流(A)0.4Cアダプタ使用時/充電時)
保存形式静止画:JPEG形式、動画:mp4形式
撮像素子約200万画素(フルHD)、CMOSカラーセンサー
防水性水中形防水構造 JIS-IP 68 水深20m
画角気中:約150°(レンズ性能値)
ケーブル径(Φmm)Φ6.6
サービス分類レンタル
関連キーワード