カテゴリ
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- ADVANTEC(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CoolingDoor(1)
- HDK(1)
- KTC(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(9)
- シーケー金属(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- 制研化学工業(1)
- 東芝キヤリア(1)

自動切上ダイヘッド
REX(レッキス工業)¥93,980税込¥103,3781台翌々日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。用途△=ダイヘッドホルダ(170020)の使用が必要です。仕様適合機種F(NS、N)80A3:△ 適合機種F(NS)25A3:〇 適合機種F(N,S,NS)80A,80A3:△ 適合機種S(N)40A,40A3:△ 適合機種F(N,S,NS)50A,50A3:△ 適合機種NS(S)50A:△ 適合機種S(N)40A3:△ 適合機種S(N)40A:△ 適合機種NS25A3:〇 適合機種NT100A:△ 適合機種F(NS、S、N)80A:△ 適合機種NS(S)50A3:△ 適合機種S80A3:△トラスコ品番635-5670適合機種NS25A3、F25A3セット内容チェーザ(8A-10A)×1組寸法自動切上1/4~3/8モデル290110
パイプマシン F80A3
REX(レッキス工業)¥589,800税込¥648,7801台3日以内出荷ストローク幅が広くなったので、自動オープン転造ヘッドの搭載が容易です。低重心安全設計です。ブレーキ付モータ採用の巻き込み防止設計です。食い込みの少ないコーン形状リーマを採用しています。メンテフレンドリー(メンテナンス性向上)で送りハンドル・リーマホルダの脱着が簡単になりました。ねじ込み式ピンを採用しています。NS80A3より2kg(約3%)軽量です。ローレットピンを採用で倍近くの長さにしました。超硬カッタ付です。セット内容自動切上DH(15A-20A・25A-50A・65A-80A)チェーザ付、ねじ切りオイル(50W-R 4L)、マシンカバー、超硬カッタタンク容量(L)4.0能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])31本体質量(kg)65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら