カテゴリ

  • 作業工具(13)
絞り込み
ブランド
  • REX(レッキス工業)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(172)
  • VISHAY(14)
  • シグマ光機(6)
  • MICROCHIP(6)
  • CKD(5)
  • ROHM(5)
  • DiodesZetex(4)
  • サンコー(三甲)(3)
  • ミヤコ自動車(3)
  • 東洋エレメント(3)
  • イノック(2)
  • 制研化学工業(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 東洋バルヴ(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • STMicro(2)
  • コンサス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns25a」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
68,980税込75,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー REX(レッキス工業)NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダーREX(レッキス工業)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
NS25D8Aー10Aとの組み合わせにより、S40A~N100Aにて8Aー10Aの自動切上が可能です。
用途NS25AD8Aー10A用アタッチメント仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製適合【ダイヘッド】NS25AD8Aー10Aトラスコ品番760-4866質量(kg)1.9
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
仕様HSS:166294適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15A-20ATPI14
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。 NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
仕様合金:161610適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1パイプサイズ25ATPI11.5
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1組
当日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
マシン用カッター替刃 REX(レッキス工業)マシン用カッター替刃REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合本体N20A,S25A,NS25A
パイプ受台 REX(レッキス工業)パイプ受台REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
加工時に長尺パイプを安定して支えます。
適合パイプマシン:NS20AⅢパイプマシン:NS25AⅢパイプマシン:S25AⅢトラスコ品番809-4555寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×170×205RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマシン用ストレーナー REX(レッキス工業)パイプマシン用ストレーナーREX(レッキス工業)
979税込1,077
1個
当日出荷
N20AⅢ用カッタ替刃 (鋼管用) REX(レッキス工業)N20AⅢ用カッタ替刃 (鋼管用)REX(レッキス工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
優れた切れ味で長寿命です。
用途ねじ切機パイプカッタ用替刃(鋼管用)トラスコ品番809-4542適合機種N20A3、S25A3、NS25A3RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマシン用チップ REX(レッキス工業)パイプマシン用チップREX(レッキス工業)
11,980税込13,178
1セット(3個)
当日出荷
トラスコ品番390-4954適合機種N20A、NS25A、N40A、S40A質量(g)150
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
35,980税込39,578
1組
当日出荷から翌々日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
61,980税込68,178
1台
当日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番325-0920適合機種NS25A3型式NS25AD15A25A寸法自動切上1/2~1
小型パイプマシン REX(レッキス工業)小型パイプマシンREX(レッキス工業)
249,800税込274,780
1台
当日出荷
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。 二重絶縁モーターを採用しています。
付属品ダイヘッド:自動1/2~1、チェーザ:1/2~3/4、1適合ダイヘッド:NS25AD8A-10A電源(V)AC100消費電力(W)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])55ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25(A)電源コード(m)1.7