1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源 PB-AR20Proオプション品のソーラーパネルです。
その他【ワイヤレス充電×2】最大30W 付属品AC充電ケーブル 質量(kg)16.7 タイプリン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4) 出力【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W 温度範囲(℃)【充電】0~+40【放電】-10~+40 外形(mm)413x312x265 入力【AC】100~120V 50/60Hz ~15AMax【ソーラー】12~95V 13A 最大650W 機能UPS機能搭載(切り替え時間 15ms以内)、パススルー機能搭載 保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護 充電電圧(V)【車両】12V/24V 対応 端子【USB-A(急速出力端子×2)】5V/3A、9V/2A、12V1.5A 合計最大36W【USB-C(出力端子×2)】5/9/12/15=3A、20V=5A 合計最大200W 出力端子【AC(×4)】100V定格出力 1800W(瞬間最大出力3000W)50Hz 保管温度範囲(℃)-20~+40(推奨:+20~+30 関連資料(0.8MB) 動作湿度(%RH)10~90(非結露) バッテリー容量(Wh)1152
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ