3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッキス工業ネジ転造機 NZTーS20A
切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。 高速ねじ転造を実現しました。
用途転造ねじの加工 消費電力(W)500 電源(V)100 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])58 トラスコ品番852-0540 セット内容20A自動オープン転造ヘッド×1台、ねじ転造シール500ml×1缶、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚 全長(mm)540 質量(kg)32 全幅(mm)345 全高(mm)355 最大加工能力【ねじ】15A~20A
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷

レッキス工業ねじ転造機
切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。小型、軽量タイプの転造マシンです。高速ねじ転造を実現しました。動停止カーボン付(NZTS20A、NZTF50A)です。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100Vシリーズモーター(ブレーキ付)出力600W セット内容転造ヘッド(SRH-20A(3/4B)) 能力ねじ転造:3/8B-3/4B タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×480×405 本体質量(kg)63
1台
549,800 税込604,780
3日以内出荷

レッキス工業ねじ転造機
切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。小型、軽量タイプの転造マシンです。高速ねじ転造を実現しました。動停止カーボン付(NZTS20A、NZTF50A)です。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応します。転造ヘッドなしです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3段変速36/20/11(60Hz)・30/16.5/9(50Hz) モーター単相100V/200V/両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター 能力ねじ転造:3/8B-2.1/2B タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558 本体質量(kg)123
1台
759,800 税込835,780
3日以内出荷

関連カテゴリ