「マーカー フエキ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐光性・耐水性にすぐれたアルコール系顔料インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。
用途工業用素材・部品へのマーキング用に。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに。
質量(g)36
温度範囲(℃)-20~200
文字サイズ(mm)角芯 8
材質本体:染料アルコール系、芯:ポリエステル
乾くと少量の水がかかってもにじみません。
小型の耐水黒板に適した極細タイプです。
用途耐水黒板専用マーカー
トラスコ品番195-4866
材質/仕上本体:アルコール系インク、芯:ナイロン
色白
質量(g)11
アズワン品番64-8425-96
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
水の中でも書ける、特殊撥水性インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。
用途工業用素材・部品へのマーキング用に。
材質/仕上インク:特殊撥水性インク
質量(g)22
文字サイズ丸芯 2mm
適合温度(℃)-20~200
耐光性・耐水性にすぐれた油性顔料系インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。
用途工業用素材・部品へのマーキング用に。
質量(g)21
温度範囲(℃)-20~200
文字サイズ(mm)丸芯 2
材質本体:油性顔料系、芯:ポリエステル
木材・コンクリートなどにも滑らかに書ける、折れにくい2.0mm芯です。ノック部に芯削りを内蔵しています。
用途工業用素材・部品へのマーキング用。
質量(g)14
タイプ2.0mm
芯径(mm)2.0超硬芯
関連キーワード