大人気 激落ちくんシリーズのバスクリーナー。軽くて高い所も楽に洗えるアルミ柄タイプ。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすクリーナー。水をつけて軽くこするだけ。消しゴムでこするように水アカなどの汚れが簡単に落とせる。洗剤を使わず汚れを落とすので、環境にやさしく経済的。白いクリーナー部分がすり減ったら、別売りのスペアと交換してください。面ファスナーで簡単に着脱できる。
用途お風呂用
仕様柄付き
材質クリーナー:メラミンフォーム・ポリウレタンフォーム・ポリエステル、ヘッド:ポリプロピレン、柄:ポリプロピレン・アルミニウム合金
寸法(mm)165×90×715H
質量(g)134
タイプメラミンスポンジ
シリーズ激落ちくん
1本
¥899
税込¥989
7日以内出荷
ステンレス・アルミ製品のガンコな汚れがきれいにとれます。キズを極力おさえる極小タイプの研磨剤を使用しています。水に濡らしてこするだけで汚れが落ちます。洗剤にいらない環境に優しい商品です。
用途ステンレス・アルミ製品のガンコな汚れに。
仕様ステンレス・アルミ専用
材質ナイロン不織布(研磨材入り)、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)約70×25×115H
質量(g)8
タイプスポンジ
1個
¥209
税込¥230
欠品中
大人気 激落ちくんシリーズのバスクリーナーです。天井など高い所も、浴槽の底もラクに洗える「伸縮タイプ」洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすクリーナーです。ヘッド部分が折りたためるので、クリーナーに含まれた余分な水分を、手を汚さずに絞ることができます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。
用途お風呂掃除に
シリーズ激落ちくん
適合用途風呂掃除
洗剤を使わず、水だけで浴室まるごとピッカピカ!網目状の特殊繊維が汚れをひっかくようにかき取るので、水だけでもざらつき、ヌメリをしっかり落とすバス用スポンジです。たっぷりの毛先が細かい所にも届くので、風呂ふたの溝や水栓まわりなど浴室のすみずみまでラクに洗えます。
用途浴室掃除用
ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。
水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。
クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。
ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。
ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。
用途窓みがき用
仕様伸縮
材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ワイパー:シリコーン樹脂、クリーナー:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、ブラシ:ポリプロピレン100%
寸法(mm)245×55×750~920H
質量(g)221
適合用途窓みがき
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
大人気 激落ちくんシリーズのバスクリーナーです。手の届かない天井など高い所も、浴槽の底もラクに洗える「伸縮タイプ」。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすクリーナーです。ヘッド部分が折りたためるので、クリーナーに含まれた余分な水分を、手を汚さずに絞ることができます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。大きめフックでおそうじ後は浴室内物干しに掛けて水切りできます。最大80cmまで伸ばせます。クリーナーの交換は【品番:S-800】激落ちくんお風呂用メラミンスペア(1P)、または【品番:S-801】激落ちくんお風呂用メラミンスポンジスペア(2P)をお求めください。
用途お風呂掃除に
材質柄:ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金、ヘッド:ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線、クリーナー:メラミンフォーム・ポリウレタンフォーム・ナイロ
寸法(mm)165×60×590~800H
シリーズ激落ちくん
耐熱温度(℃)60
商品タイプ本体
適合用途浴室・浴槽用
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水に濡らしてこするだけ!洗剤を使わないので経済的で環境にも優しい。浴槽の頑固な汚れ・黒カビに!。便利な水切りワイパー付きでカビの原因となる水滴も一掃。手の届かない天井などの高いところにも持ち手を伸ばして使用可能。ヘッド部分のスポンジがたためるので溜まった水分も手を汚さずに絞れて衛生的。大きめフックで使用後は浴室内の物干しに掛けて乾かせます。別売りのスペア(品番S-396)でスポンジの交換可能。
用途お風呂場の気になる黒カビ汚れにお困りの方へ
材質【柄】ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金【ヘッド】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線【クリーナー】ナイロン不織布(研磨材入)・ポリウレタンフォーム・ナイロン
質量(g)264
シリーズ激落ちくん
本体寸法(mm)180×65×590~800H
耐熱温度(℃)60
適合用途浴室掃除
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす網戸用クリーナーです。窓枠の汚れも一緒に取ることができます。軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。クリーナーは取替え式。マジックテープ(R)なので、簡単に着脱できます。
用途窓 ・ アミ戸のお掃除に。
シリーズ激落ちくん
凸凹床にはこれ!落としにくい汚れも約0.1mmの繊維ブラシ「ブラッシュ」なら汚れに届く!持ち手が伸縮タイプなので使いやすい長さに調節できます。 。密集した極細のブラシ繊維が、浴室の凹凸床に入り込んだ汚れをしっかりかき出します。洗剤を含ませた時、ブラシ繊維のブラッシング効果で泡立ちしやすくなります。スキージー付きなので、お掃除後や入浴後の水切りにお使いいただけます。ウエットシートやクロスを取り付ければ、天井や壁など高いところのお掃除や水滴のふき取りに便利です。伸縮柄タイプなので、収納時は縮めてコンパクトになります。クリーナーは取り外して洗うことができます。柄の先端は、浴室の物干しやタオルバーにかけられる大きめフックです。 。クリーナーのスペア(別売)は、品番S01237 激落ちくん凹凸床・天井ブラシ&ワイパー伸縮スペアをご使用ください。
用途お風呂掃除に
仕様クリーナー寸法(mm):200×90×20H
材質柄=ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金、ヘッド=ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ABS樹脂・ポリアセタール、クリーナー=ナイロン・ポリエステル・ポリエチレンフォーム
シリーズ激落ちくん
本体寸法(mm)200×60×600~810H
商品タイプ本体
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード