カモイや窓枠をはさんだ後、ネジを締め付けるだけで取り付けできます
用途カモイや窓枠に。
耐荷重(kg)2
仕様ワイド
材質本体:ABS樹脂、ネジ:鋼線(亜鉛メッキ)
寸法(mm)25×50×70
質量(g)32
タイプネジ止めカモイ掛け
取付け方法ねじ止め
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
カモイや天板にしっかり固定!カモイ、ナゲシ、木製の食器棚・本棚・洋服ダンスなどに取り付けられます。クギで取り付ける金属カモイ掛け耐荷重1.5kg
用途モイ、ナゲシ、木製の食器棚・本棚・洋服ダンスなどに
仕様金属
材質本体:亜鉛(銅ブロンズメッキ)、クギ:鋼線(ニッケルメッキ)
寸法(mm)20×30×40
質量(g)27
タイプカモイ掛け
耐荷重(kg)1.5
取付け方法クギ
1パック(2個)
¥349
税込¥384
7日以内出荷
こだわり機能がたくさん、特別な「5つ干し」洗濯ハンガーシリーズ。アームが最大干し幅70cmまで伸び、ダブルアーム部が回転できるので、これ1つで大判バスタオルを2枚同時に干すことができる。通常のグリップの他に、カモイ掛けもできるフックがついている。また、グリップを開かなくても、サッと竿掛けすることもできる形状。
用途大判バスタオル・トレーナーハンガー
材質本体:ポリプロピレン
寸法(mm)455~760×15×255H
質量(g)310
タイプ大判バスタオル・トレーナーハンガー
干す量5
1個(2本組)
¥849
税込¥934
当日出荷
本体を取外して洗うことが出来るので衛生的です。粘着テープの他、木ネジで取り付けることも可能です。この場合は、お手持ちの木ネジをご利用ください。【粘着テープで取付けの場合◎取り付けられる場所】柱・板壁・プリント合板・化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリート※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。※一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取り付け壁面をお手持ちの消しゴムでこすってからおとりつけください。【お手持ちの太さ3mmの木ネジ:取り付けられる場所】柱、板壁(45mm以上)、カモイ、プリント合板(下地にサンがある所)※プリント合板の場合は、釘の頭が並んでいる水平線上の裏にサンが入っていますので、釘の頭と水平線上にお取付けください。
用途キッチンの収納に
材質本体:スチロール樹脂
取付け方法粘着テープ
耐荷重(g)100(アーム1本)
石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。
樹脂製なので、水拭きできて清潔です。
インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです)
玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。
リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。
洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど
付属品本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書
材質棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)2(静荷重/静止状態での荷重)
取付場所壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)][取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
ネジをしめるだけの簡単取り付けなので、取り付け部にキズをつかない。フック部は可動できるので、タテでもヨコでも取り付けることができる。
用途リビング収納に。
耐荷重(kg)2
材質本体:ABS樹脂、ネジ:鋼線(亜鉛メッキ・光沢クロメート処理)
仕様ダブル
寸法(mm)25×65×75
質量(g)40
タイプ挟んで止める
取付け方法ねじ止め(厚さ10~50mm、奥行10mm以上のカモイ、窓枠、棚等)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
関連キーワード