「トイレ使い捨て便座シート」の検索結果
簡単! 便座にのせるだけ、取りつけ簡単な「ぴたQ」便座シートシリーズ。面倒な取り替えの手間がかかりません。しっかりと吸着するので、便座を立ててもずれ落ちません。抗菌防臭加工でいつでも清潔! テイジンが開発した抗菌防臭繊維「ケミタックα」を使用。SEKマークで品質保証された抗菌防臭繊維です。洗浄暖房型、O型、U型、ポータブル、どの便座にも対応できます。くり返し洗濯してご使用できます。洗浄便座の暖房OFFで節電効果。便座の形に合わない場合は、ハサミでカットできます。
用途U型・O型・洗浄暖房型などに。
取付方式吸着
はねたおしっこを瞬間吸収!飛散による汚れを防ぎます。飛散したおしっこを吸収することで、便器前面の漏れやタレを防ぐので、床を汚しません。パッドの表面には、菌の繁殖を防ぐ抗菌加工と、臭いを防ぐ消臭加工を施しています。アンモニアと硫化水素をダブルで消臭します。8個入り使い捨てタイプです。便座の上げ下ろしには差し支えありません。
用途便器前面の漏れやタレを防ぐのに。
仕様吸収
材質表面:ポリエステル、レーヨン(抗菌・消臭加工)、吸水層:ポリエステル+アクリル
寸法(mm)160×40×8
質量(g)30
タイプおしっこ パッド
取付け方法粘着
1セット(8個)
¥499
税込¥549
当日出荷
便器のカーブにしっかりフィットし、汚れを防ぐすき間テープです。タレたおしっこを吸収し、落としにくいすき間汚れと臭いをおさえます。ダイワボウノイ(株)が開発した消臭繊維「デオメタフィG」を使用。トイレの臭いのもととなるアンモニアや硫化水素を吸収します。くり返し洗濯できます。洗濯することで消臭効果が回復します。跡を残さずに、くり返し貼りはがしができます。洗濯時にも使えるように2本入りです。
使用場所トイレ
材質(表面)ポリエステル60%・レーヨン40%(消臭繊維使用)、(裏面)アクリル樹脂100%
取付方式吸着
寸法(cm)60×8×0.3
こんなお得な商品も!
流せる トイレクリーナー 30枚入り
モノタロウ
¥89
税込¥98
新改良シートで強度UP! 取り出し時にちぎれにくくなりました。特殊エンボス加工でシートが丈夫になり、汚れもとれやすくなりました。トイレの拭き掃除と除菌・消臭ができます。強力な除菌率99.9%です(※ウェットワイパー類の除菌性能試験方法に準ずる試験による)。アルコールと銀イオンのW除菌効果により、便座や床などのニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果があります。使用後はそのままトイレに流せます。便利なオープンラベル付パックですので、詰め替えずにこのままご使用できます。気になった時にサッと! 毎日のお掃除に最適な24枚入×4パックです。ほのかなせっけんの香り。
用途便器、便座、タンク、床などトイレ内の拭き掃除に
使用場所トイレ
仕様流せる
成分水、エタノール、安定化剤、除菌剤、界面活性剤、銀系除菌剤、香料
タイプウェット
混率(%)パルプ100%
シートサイズ(mm)250×160
香りほのかなせっけんの香り
商品タイプ本体
効果除菌
シリーズ激落ちくん
濡れてもサッと拭くだけ、お手入れラクラクなはっ水加工のべんざシート。便座にのせるだけでセット完了。面倒な取り替えの手間がかかりません。しっかり吸着するので便座を立てても落ちたりずれたりしません。洗濯後、繰り返し使用できます。お子様や高齢者がいるご家庭にオススメ。
用途洗浄暖房型、O型、U型
適合洗浄暖房型、O型、U型
材質表面:ポリエステル100%、中芯:ポリウレタンフォーム、基布:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂
取付方式吸着式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×415×15
柄無地
商品タイプ低反発