7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たためるハンガー8本付き!室内からの出し入れが楽な、スリム内折れ式です。ショルダー部分がスライドして約7cmも伸びるので、脇がひらき乾きやすい。型崩れも防止します。省スペースでたっぷり干すことができます。風が吹いても竿から落ちない、グリップ式竿掛けです。丈夫でサビに強いステンレスワイヤーを採用。キャミソールなどの肩ヒモ掛け付き。
用途洗濯ハンガー 仕様グリップ式竿掛け 材質本体:ポリプロピレン、吊りワイヤー:ステンレス鋼線
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫でさびにくいステンレス製フレームの角ハンガー。ステンレスフレームの丈夫な角ハンガー。 丈夫でさびに強いステンレスを、最も負荷がかかるフレーム部分に使用した洗濯物干しハンガー。 左右のフレームをつなく蝶番にもステンレスを使用し、ねじれに強い構造。
用途角ハンガー ピンチ数54個 材質本体・ワイヤー・フック:ステンレス鋼線、受け台・ヒンジ・ワッシャー:ステンレス鋼板、ピンチ:ポリプロピレン、竿ストッパー:シリコーン樹脂 寸法(mm)620×360×230H 質量(g)840 タイプステンレス角ハンガー
1個
2,998 税込3,298
欠品中

コンパクトサイズでピンチ52個 省スペースで大量干しできる。軽くて丈夫なアルミフレームとサビに強いステンレスパーツのハイブリッドタイプ。ねじれに強く丈夫なステンレスヒンジを採用している。低竿対応なので、マンションベランダなどで長物を干す時に便利。
用途角ハンガー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竿ハンガーは、簡単取り付けの竿用物干しで、竿に引っ掛けるだけで取り付けできます。 フック部にストッパーが付いているので、風が強い日も安心です。 手すりハンガーは幅20cmまでのベランダ手すりに取り付けることができます。 キッチンマットやバスマット、ジーンズなど乾きにくい物も広げて掛け干しすれば乾きやすくなります。 週末にまとめて洗濯した際に、物干し竿だけでは足りない時にスペースを活用してバスタオルが干せます。 スペースに合わせて干し幅が変えられます竿ハンガーは、大判のバスタオルが3枚・バスタオルなら6枚も干すことができます。 手すりハンガーは、大判のバスタオルが5枚・バスタオルなら10枚も干すことができます。 簡単設置。 ネジや釘は使用しません。使わない時は簡単に取り外しできます。 サビに強いステンレス製で、耐久性もあります。
用途物干しハンガー、物干し、テーブルハンガー、タオルかけ、タオルハンガーとして 仕様竿ハンガー 幅(mm)(干し)265~750 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305~790×190×125
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

棚板の裏にも取り付けられます。壁取り付けもOK。乾きやすい幅広アームです。サビに強いステンレスアームなのでキッチンでの使用に最適です。吸盤補助板が付いています。
用途キッチンの収納に 取付け方法吸盤(補助板付き) 仕様2WAY 材質本体:ABS樹脂、アーム:ステンレス鋼線(18-8)、吸盤:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)壁面取付時(265×50×85)・棚板下取付時(265×60×90) タイプふきん掛け アーム数3本 耐荷重(g)100(アーム1本につき)
1個
979 税込1,077
6日以内出荷

水に強い超強力接着で、浴室内のタイルや樹脂パネル、屋外のタイルやブロック塀など様々な場所に取り付けできます。サビにくく丈夫なステンレスタイプ。伸縮タイプにリニューアルし、タイルの目地や取付場所に合わせて長さを調節できます。
用途浴室内など 材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部=ABS樹脂(メッキ仕上げ) 取付方式シリコンボンド 耐荷重(kg)2 掛数1
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャミソールの肩ヒモ掛け付き衣類が落ちにくい滑り止め付きフック部分は、ロープ掛け対応形状肩幅サイズ43cm
用途洗濯ハンガー 材質ポリプロピレン 寸法(mm)430×5×200H 質量(g)148 タイプ衣類用
1個(10本)
429 税込472
当日出荷