ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。
水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。
クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。
ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。
ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。
用途窓みがき用
仕様伸縮
材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ワイパー:シリコーン樹脂、クリーナー:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、ブラシ:ポリプロピレン100%
寸法(mm)245×55×750~920H
質量(g)221
適合用途窓みがき
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
乳酸配合で、拭くだけで黒カビの原因菌を除去します。塩素不使用なのでツンとする刺激臭がありません。超極細繊維(マイクロファイバー)配合の特殊ウェットシートです。ワイパーに取り付けると、天井などの手の届かないところにも使用できます。手軽に使いやすい、非塩素系のカビ取りウェットシートです。13枚入り。(。全てのカビに対して効果を確認しているわけではありません。)
用途お風呂掃除に
材質材質=レーヨン・ポリエステル・ナイロン、成分=水・エタノール・界面活剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)・L-乳酸・有機酸・除菌剤・香料
シリーズ激落ちくん
本体寸法(mm)300×200×1H
入数13枚入
1個(13枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
激落ちシリーズのお風呂用スポンジです。●S00050は、水に濡らしてこするだけ! 「ナイロン不織布」と「極細ブラシ」の両面使えるバススポンジです。【ナイロン不織布面】非常に細かい繊維が浴槽に付着した皮脂汚れや湯アカをキズをつけずに落とします。【極細ブラシ】速乾床などの細かい溝汚れに入り込んだ汚れやガンコな汚れもスッキリとかき落とします。女性でも持ちやすいウエストカット形状です。引っ掛けて収納できるヒモが付属しています。●S00102は、水に濡らしてこするだけ 超極細繊維「マイクロファイバー」が汚れをしっかり落とします。クロス面は多角形の鋭いエッジを持つ超極細繊維です。エッジが汚れをしっかりこすり落とすので、洗剤不要です。裏面はポリエステルネットです。洗剤を含ませた時の泡立ちが良く、皮脂汚れや湯アカに強いので、浴槽洗いに最適です。
用途赤カビに
寸法(mm)85×50×155H
適合用途風呂掃除
関連キーワード