竿ハンガーは、簡単取り付けの竿用物干しで、竿に引っ掛けるだけで取り付けできます。
フック部にストッパーが付いているので、風が強い日も安心です。
手すりハンガーは幅20cmまでのベランダ手すりに取り付けることができます。
キッチンマットやバスマット、ジーンズなど乾きにくい物も広げて掛け干しすれば乾きやすくなります。
週末にまとめて洗濯した際に、物干し竿だけでは足りない時にスペースを活用してバスタオルが干せます。
スペースに合わせて干し幅が変えられます竿ハンガーは、大判のバスタオルが3枚・バスタオルなら6枚も干すことができます。
手すりハンガーは、大判のバスタオルが5枚・バスタオルなら10枚も干すことができます。
簡単設置。 ネジや釘は使用しません。使わない時は簡単に取り外しできます。
サビに強いステンレス製で、耐久性もあります。
用途物干しハンガー、物干し、テーブルハンガー、タオルかけ、タオルハンガーとして
仕様竿ハンガー
幅(mm)(干し)265~750
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305~790×190×125
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
水に濡らしてこするだけ!洗剤を使わないので経済的で環境にも優しい。浴槽の頑固な汚れ・黒カビに!。便利な水切りワイパー付きでカビの原因となる水滴も一掃。手の届かない天井などの高いところにも持ち手を伸ばして使用可能。ヘッド部分のスポンジがたためるので溜まった水分も手を汚さずに絞れて衛生的。大きめフックで使用後は浴室内の物干しに掛けて乾かせます。別売りのスペア(品番S-396)でスポンジの交換可能。
用途お風呂場の気になる黒カビ汚れにお困りの方へ
材質【柄】ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金【ヘッド】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線【クリーナー】ナイロン不織布(研磨材入)・ポリウレタンフォーム・ナイロン
質量(g)264
シリーズ激落ちくん
本体寸法(mm)180×65×590~800H
耐熱温度(℃)60
適合用途浴室掃除
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
大人気 激落ちくんシリーズのバスクリーナーです。手の届かない天井など高い所も、浴槽の底もラクに洗える「伸縮タイプ」。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすクリーナーです。ヘッド部分が折りたためるので、クリーナーに含まれた余分な水分を、手を汚さずに絞ることができます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。大きめフックでおそうじ後は浴室内物干しに掛けて水切りできます。最大80cmまで伸ばせます。クリーナーの交換は【品番:S-800】激落ちくんお風呂用メラミンスペア(1P)、または【品番:S-801】激落ちくんお風呂用メラミンスポンジスペア(2P)をお求めください。
用途お風呂掃除に
材質柄:ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金、ヘッド:ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線、クリーナー:メラミンフォーム・ポリウレタンフォーム・ナイロ
寸法(mm)165×60×590~800H
シリーズ激落ちくん
耐熱温度(℃)60
商品タイプ本体
適合用途浴室・浴槽用
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード