2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これ一つで電子レンジ消毒も薬液消毒(除菌)も哺乳瓶の保管もできる、一台三役の消毒ケースです。 新機能の「らくらく水切りカゴ」で、哺乳びんを直接触らずに簡単に取り出すことができ、哺乳びん消毒にかかる時間の短縮ができます。 わずらわしく使いにくいトングで取り出す必要はありません。水切りカゴタイプなので、手で触らずにカゴごと乾燥できます。 電子レンジ消毒は、付属の軽量カップで水を注ぐだけ。レンジでチンして、手で触らずにカゴごと乾燥できるので衛生的です。 薬液消毒は、しっかり浸かる落しフタつき。1L、2L、3Lの目盛り付きです。 ケースごと消毒するスタイルなので、そのまま清潔な保管ケースとして哺乳びんなどの収納に使用できます。 哺乳びんだけでなく、おしゃぶりやマグ、コップ、さく乳器の消毒(除菌)にも使用できます。 500W~700W出力の電子レンジでお使いになれます。 哺乳びん、乳首、キャップ、フードが3セット一度に消毒できます(サイズによっては3セット入らない場合があります)
用途哺乳瓶消毒、保管容器として セット内容ケース、水切りかご、フタ、計量カップ 材質ポリプロピレン 容量1個 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)135×245×190 商品タイプ電子レンジ用、薬液用
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ほとんどの哺乳瓶・マグタイプほ乳びんに使用できます。(ガラス製・ポリカーボネイト性でびんの高さが178mm以下のもの)電子レンジで3分加熱。容器内に入れた蒸気になりスチーム消毒が簡単にできます。ほとんどの家庭用電子レンジで使用できます。コンパクトなので邪魔になりません。
用途哺乳瓶用 仕様電子レンジ用 材質本体・持ち手・フタ・リング:ポリプロピレン、吸い口・ストロー・ストロー受け:シリコーンゴム 寸法(mm)205×120×125H 質量(g)387 タイプほ乳びん 消毒器
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷