シンクにのせるだけ!シンクスペースを有効活用。水切り棚として、料理作業スペースとして。
シンクに合わせて40~60cmに伸縮可能。滑りにくいエラストマーを採用。
たたんでコンパクトに収納可能。ステンレスだから丈夫でさびにくい。
用途置くスライド式パイプ棚
寸法(cm)40~60×17×1.5
材質本体/ステンレス鋼線、フレーム・ストッパー/ABS樹脂
耐荷重(kg)3
収納時寸法(cm)40×9×2.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
お皿を重ねず、立てて収納できるので出し入れが簡単です。場所をとらずにすっきりと収納できます。シンクでの水切りにも使えます。平らになるので、グラスや小鉢などの水切りトレーとしても使えます。収納できるお皿は12枚です(直径12~25cm)。
用途お皿収納に。
材質本体:ポリプロピレン
仕様食器棚用
寸法(mm)使用時(220×180×145)・折りたたみ時(220×180×70)
質量(g)257
タイプ皿立て
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。
水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。
クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。
ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。
ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。
用途窓みがき用
仕様伸縮
材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ワイパー:シリコーン樹脂、クリーナー:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、ブラシ:ポリプロピレン100%
寸法(mm)245×55×750~920H
質量(g)221
適合用途窓みがき
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
限られたキッチンスペースを有効活用できます。大きめのシンクにも対応できる幅35cmのワイドサイズ。使わないときは、幅約10cmまでスリムにたたむことができます。奥行きが40~60cmに伸縮できるので、ご家庭のシンクサイズに合わせて調整することができます。サビに強い18-8ステンレスを使用しています。作業中も滑りにくいフレームを採用。SIAA(抗菌製品技術協議会)に認証された抗菌加工がされています日本のシンクを知り尽くした日本メーカーの水切りラックを是非ご使用ください。
用途水切りかご、シンクの収納に
材質本体:ステンレス鋼板(18-8)、フレーム・ストッパー:熱可塑性エラストマー
幅(mm)400~600
色シルバー
高さ(mm)10
タイプワイド
奥行(mm)170
耐荷重(kg)3
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
大人気 激落ちくんシリーズのバスクリーナーです。手の届かない天井など高い所も、浴槽の底もラクに洗える「伸縮タイプ」。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすクリーナーです。ヘッド部分が折りたためるので、クリーナーに含まれた余分な水分を、手を汚さずに絞ることができます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。大きめフックでおそうじ後は浴室内物干しに掛けて水切りできます。最大80cmまで伸ばせます。クリーナーの交換は【品番:S-800】激落ちくんお風呂用メラミンスペア(1P)、または【品番:S-801】激落ちくんお風呂用メラミンスポンジスペア(2P)をお求めください。
用途お風呂掃除に
材質柄:ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金、ヘッド:ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線、クリーナー:メラミンフォーム・ポリウレタンフォーム・ナイロ
寸法(mm)165×60×590~800H
シリーズ激落ちくん
耐熱温度(℃)60
商品タイプ本体
適合用途浴室・浴槽用
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード