たくさんのアイデアがつまった「使いやすい水切りラック」です。止水栓付きトレーなので、水をシンクに流す・流さないを選ぶことができます。カゴの外側に厚さ2cmまでのまな板を干せるスタンドが付いています。まな板スタンドには、発泡トレイやタッパーのフタなども置くことができます。まな板スタンドは、グラスやステンレスボトル、ペットボトルも干すことができるので大変便利です。グラスやボトルを外側に干せるので、カゴの中を広々使うことができます。直径28cmまでの大皿も収納可能なお皿スタンドが付いています。取り外し可能で洗いやすい、スリムタイプのカトラリーポケット付きです。トレーは安心のSIAA抗菌加工されていますので、清潔に使うことができます。
用途洗い終わった食器をコンパクトに収納。
材質本体:ステンレス鋼線、トレー・ポケット:ポリプロピレン、止水栓:TPE(熱可塑性エラストマー)
加工SIAA抗菌
限られたキッチンスペースを有効活用できます。大きめのシンクにも対応できる幅35cmのワイドサイズ。使わないときは、幅約10cmまでスリムにたたむことができます。奥行きが40~60cmに伸縮できるので、ご家庭のシンクサイズに合わせて調整することができます。サビに強い18-8ステンレスを使用しています。作業中も滑りにくいフレームを採用。SIAA(抗菌製品技術協議会)に認証された抗菌加工がされています日本のシンクを知り尽くした日本メーカーの水切りラックを是非ご使用ください。
用途水切りかご、シンクの収納に
材質本体:ステンレス鋼板(18-8)、フレーム・ストッパー:熱可塑性エラストマー
幅(mm)400~600
色シルバー
高さ(mm)10
タイプワイド
奥行(mm)170
耐荷重(kg)3
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード