市販の詰め替え用液体洗剤を入れられる、洗濯用の詰め替えボトルです。
計量が簡単な、押して計るタイプのボトルです。
キャップは、20~50mLまで10mL単位で計量メモリがついていますので、洗濯量に合わせてピッタリの洗剤を無駄なく使えます。
液だれしにくく、注ぎやすいカーブ形状の注ぎ口です。
デザインシールが3枚(洗濯洗剤・柔軟剤・漂白剤)付いています。
ご購入時に本体に貼ってあるシールはきれいに剥がすことができます。
落ち着いたホワイトカラー。
シンプルな無地デザインなのでお好みでカスタマイズできます。
女性が片手でも持ちやすいスリムサイズです。
用途洗濯洗剤用空ボトル
材質(本体)PP
商品タイプ容器のみ
洗濯物の出し入れがしやすい広い開口部のランドリーネットです。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。丈夫な二度縫い構造です。用途別に分かりやすいカラーファスナーです。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。乾燥機OKです。水通りが良い粗目のメッシュです。
用途衣類・シーツ・バスタオル洗いに
タイプ角型
混率(%)ポリエステル100(ネット)
水はけが良い構造で乾燥が早く、石けんが溶けにくく快適に使えます。吸盤で壁面に設置します。スリガラス等の吸盤がつかない場所でも、吸盤用補助版付なので設置可能です。
《吸盤のみで取り付ける場合》
【◎取り付けられる場所】吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面(くもり止め加工などの表面加工鏡は除く)、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。
【×取り付けられない所】凹凸、ザラザラ、ツヤ消し面やキズのある面。模様のあるタイル、模様のあるステンレス、布やビニルなどの壁紙、木壁、塗装合板、しっくい、モルタル、スリガラスなど。レンジ、ストーブなどで高温になる所。
《補助板を併用する場合》付属の補助板を併用すれば、壁にキズがある場合や次の所にも吸盤が取り付けられます。化粧合板、塗装のしていないコンクリート、・スリガラス※凹凸のある型ガラス(型板ガラス)は除く。板壁。補助板は空気が入らないよう圧着し、1時間以上放置してください。
用途石鹸置きに
材質本体:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニル樹脂
本体を取外して洗うことが出来るので衛生的です。粘着テープの他、木ネジで取り付けることも可能です。この場合は、お手持ちの木ネジをご利用ください。【粘着テープで取付けの場合◎取り付けられる場所】柱・板壁・プリント合板・化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリート※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。※一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取り付け壁面をお手持ちの消しゴムでこすってからおとりつけください。【お手持ちの太さ3mmの木ネジ:取り付けられる場所】柱、板壁(45mm以上)、カモイ、プリント合板(下地にサンがある所)※プリント合板の場合は、釘の頭が並んでいる水平線上の裏にサンが入っていますので、釘の頭と水平線上にお取付けください。
用途キッチンの収納に
材質本体:スチロール樹脂
取付け方法粘着テープ
耐荷重(g)100(アーム1本)
コード、配線用フックです。ケーブル、電話線の配線に。取付けが簡単な粘着テープです。 【◎取り付けられる場所】柱・板壁・プリント合板・化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリート※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。※一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取り付け壁面をお手持ちの消しゴムでこすってからおとりつけください。
用途ケーブル、電話線の配線に
タイプコード止め
取付け方法粘着テープ
洗濯物の出し入れがしやすい広い開口部のランドリーネット。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。洗濯中に開かないロック式ファスナーを採用。開けやすいツマミ付きです。丈夫な二度縫い構造です。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。
用途衣類・バスタオル洗いに
タイプ角型
洗濯物がかたよりにくい丸型ネット。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんである。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みを防ぐ。丈夫な二度縫い構造。用途別に分かりやすいカラーファスナー。家庭用ドライ洗剤でも使用できる。
用途長袖シャツ・バスタオル・Yシャツ用
タイプ丸型 洗濯ネット 特大
仕様粗目
材質ネット:ポリエステル100%
寸法(mm)約Φ380
質量(g)55
使用の目安長袖シャツ:6枚くらい、バスタオル:2枚くらい、Yシャツ:3枚くらい
1枚
¥289
税込¥318
当日出荷
糸くずを寄せつけない細かいメッシュネットを採用しています。洗濯物がかたよりにくい丸型ランドリーネットです。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みを防ぎます。丈夫な二度縫い構造です。用途別に分かりやすいカラーファスナーです。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。乾燥機・ドラム式洗濯機OKです。
用途衣類・バスタオル洗いに
材質ネット:ポリエステル100%
タイプ丸型
目の粗さ細目
ランジェリーをいたわるソフトメッシュネットを採用しています。洗濯物がかたよりにくい丸型ランドリーネットです。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。丈夫な二度縫い構造です。用途別に分かりやすいカラーファスナーです。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。乾燥機・ドラム式洗濯機OKです。
用途ランジェリー用
寸法(mm)Φ240
質量(g)38
タイプランジェリー用
混率(%)ネット:ポリエステル100
使用の目安キャミソール:4枚くらい、ストッキング:6枚くらい
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
糸くずを寄せつけない細かいメッシュネットを採用している。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんである。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みを防ぐ。丈夫な二度縫い構造。用途別に分かりやすいカラーファスナー。家庭用ドライ洗剤でも使用できる。
用途セーター・トレーナー・バスタオル・Yシャツ用
材質ネット:ポリエステル100%
寸法(mm)約Φ400×550H
質量(g)118
タイプ筒型くずよけネット
目の粗さ細目
使用の目安セーター・トレーナー:5枚くらい、バスタオル:6枚くらい、Yシャツ:7枚くらい
1枚
¥649
税込¥714
当日出荷
浮きの効果で水に浮いたまま洗えるので他の洗濯物とからまず、型くずれを防ぐランドリーネットです。ホックが引っ掛からず、生地を傷めにくい超厚クッションネットを使用しています。衣類を傷めないよう縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。丈夫な二度縫い構造です。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。
用途ブラジャー・ストッキング用
材質ネット:ポリエステル100%、浮き:ポリエチレン
サイズ直径33cm。たっぷり入るサイズです。
糸くずを寄せつけない細かいメッシュネットを採用。
洗濯物がかたよりにくい丸型ネット。
衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。
ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。
丈夫な二度縫い構造です。
用途別に分かりやすいカラーファスナー。
家庭用ドライ洗剤でも使用できます。
乾燥機・ドラム式洗濯機OK。
用途Yシャツ・セーター用洗濯ネット
仕様くずよけ
タイプ丸型
寸法(Φmm)330
使用の目安長袖シャツ:4枚くらい、Yシャツ:2枚くらい、セーター・トレーナー:1枚くらい。
網目細目
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ブラジャーだけでなく、ブラトップにもピッタリなカップがズレない立体形状の洗濯ネットです。浮きの効果で水に浮いたまま洗えるので他の洗濯物とからまず、型くずれを防ぎます。ホックが引っ掛からず、生地を傷めにくい超厚クッションネットを使用しています。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みを防ぎます
洗濯中に開かないロック式ファスナーを採用。開けやすいツマミ付きです。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。
用途ブラジャー・ブラトップ用
タイプランジェリー用
材質ネット:ポリエステル100%、浮き:ポリエチレン
関連キーワード