4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングサイズなので、厚手の布団も奥までしっかりと挟めます。コンクリート壁など、手すりの部分が厚みのあるベランダにも対応します。布団をしっかり挟めるホールドパーツ付きです。アームが握りやすく、力が入りやすい取っ手が付いています。
用途布団用 タイプロングふとんばさみ 仕様ホールドパーツ付き 材質本体:ポリプロピレン 寸法(mm)195×35×345H 質量(g)597 入数(個)2
1組(2個)
699 税込769
当日出荷

最大30cmまで開く大型サイズです。大きく開くので、ベランダの手すり干しなどに便利です。すべり止め付き
用途ロング タイプふとんばさみ 仕様ロング 材質本体:ポリプロピレン、すべり止め:EVA樹脂 寸法(mm)165×35×360H 入数(個)2
1組(2個)
749 税込824
当日出荷

洗濯物をベランダの手すりの上からガッチリはさんで固定する。毛布やシーツ、タオルケットなどを挟んで、安心して干すことができる。本体穴あきタイプなので通気性が良く、乾きを邪魔しない。
用途洗濯用 仕様穴あきタイプ 材質本体:ポリプロピレン 寸法(mm)80×170×25H 質量(g)107 タイプベランダピンチ 入数(個)2
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷

壊れた・無くしてしまったピンチと簡単取替え!ワイヤー製・パイプ製のハンガー専用。金具付きで取替えが簡単なフレームがワイヤー製。パイプ製のハンガー専用の替えピンチ。10個入り。
用途替えピンチ用 材質本体:ポリプロピレン、吊り金具:ステンレス鋼線 仕様金具付き 寸法(mm)35×15×70H 質量(g)70 タイプ替えピンチ 入数(個)10
1セット(10個)
269 税込296
当日出荷

関連カテゴリ