5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトフレームに26個のピンチ下着の目隠しも出来る便利な配置コンパクトサイズで部屋干しでもじゃまになりません。たたんで小さく収納できます
用途小物まとめ干しに。 ピンチ数26個 材質本体:ポリプロピレン 寸法(mm)330×330×230H 質量(g)311 タイプ小物まとめ干しハンガー
1個
579 税込637
当日出荷

丈夫で長持ち錆びにくい!オールステンレス製角ハンガー丈夫で長持ちサビにくい! 丈夫なオールステンレス製の角ハンガー。 オールステンレス製なので、サビにくく丈夫で耐久性に優れています。
材質本体・フック・ピンチ・ワイヤー/ステンレス鋼線、受け台・ヒンジ・ワッシャー/ステンレス鋼板、竿用ストッパー/シリコーン樹脂
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こだわり機能がたくさん、特別な「5つ干し」洗濯ハンガーシリーズ。アームが最大干し幅70cmまで伸び、ダブルアーム部が回転できるので、これ1つで大判バスタオルを2枚同時に干すことができる。通常のグリップの他に、カモイ掛けもできるフックがついている。また、グリップを開かなくても、サッと竿掛けすることもできる形状。
用途大判バスタオル・トレーナーハンガー 材質本体:ポリプロピレン 寸法(mm)455~760×15×255H 質量(g)310 タイプ大判バスタオル・トレーナーハンガー 干す量5
1個(2本組)
849 税込934
当日出荷

こだわり機能がたくさん、特別な「5つ干し」洗濯ハンガーシリーズ。アームが最大干し幅60cmまで伸び、バスタオルを広げて干すことができる。アームを縮めれば、通常の衣類ハンガーとしても使える。
用途バスタオル用 材質本体:ポリプロピレン 寸法(mm)380~635×15×215H 質量(g)279 タイプバスタオルハンガー 干す量5
1セット(3本)
689 税込758
当日出荷

竿ハンガーは、簡単取り付けの竿用物干しで、竿に引っ掛けるだけで取り付けできます。 フック部にストッパーが付いているので、風が強い日も安心です。 手すりハンガーは幅20cmまでのベランダ手すりに取り付けることができます。 キッチンマットやバスマット、ジーンズなど乾きにくい物も広げて掛け干しすれば乾きやすくなります。 週末にまとめて洗濯した際に、物干し竿だけでは足りない時にスペースを活用してバスタオルが干せます。 スペースに合わせて干し幅が変えられます竿ハンガーは、大判のバスタオルが3枚・バスタオルなら6枚も干すことができます。 手すりハンガーは、大判のバスタオルが5枚・バスタオルなら10枚も干すことができます。 簡単設置。 ネジや釘は使用しません。使わない時は簡単に取り外しできます。 サビに強いステンレス製で、耐久性もあります。
用途物干しハンガー、物干し、テーブルハンガー、タオルかけ、タオルハンガーとして 仕様竿ハンガー 幅(mm)(干し)265~750 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305~790×190×125
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷