ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付くのはご存知でしたか?超強力磁石(ネオジム磁石)使用しています。磁石は特殊キャップで覆われているため、サビにくく、壁に傷もつけません。丈夫で汚れにくいステンレスワイヤー。ヌメリが少なく清潔に使えます。掛けやすい2重フックです。柄つきブラシやバスクリーナーなどの吊るし収納に便利です。磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単です。2個入り、耐荷重500gです。
用途浴室インテリアに。
材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)35×25×60H
質量(g)59
耐荷重(g)500
商品タイプ本体
1パック(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
抗菌の品質が認められたものだけにつけられるSIAAマーク取得している湯桶です。抗菌製品技術協議会が認証した安心の抗菌仕様です。高級感がある大理石調の質感です。落ち着いたカラーでくつろいだバス空間を演出します。特殊な製造法で透明感があるマーブル模様を実現しました。持ちやすい「かえし」がついた湯おけです。
用途くつろいだバス空間に。
材質本体:ポリプロピレン
寸法(mm)Φ270×90H
質量(g)190
関連キーワード