4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今まで届かなかった場所に!密集した極細のブラシ繊維が、浴室のレールやスキマ等に入り込んだ汚れをしっかりかき出します。ヘラ付きなので、角に溜まった汚れやこびりついた汚れにお使いいただけます。ヘラの上にウェットシートを取り付ければ、浴室換気口等の狭いスキマを掃除することができます。クリーナーが汚れたら、付属のスペアと取り替えることができます。浴室の物干しやタオルバーにかけられるフック付きです。
用途お風呂・引き戸のレール・窓のサッシ等 材質本体=ABS樹脂・熱可塑性エラストマー、クリーナー=ナイロン・ポリエステル シリーズ激落ちくん 本体寸法(mm)100×15×240H 商品タイプ本体(スペアブラシ1個付き)
1個
699 税込769
当日出荷

大人気 激落ちくんシリーズのバスクリーナーです。手の届かない天井など高い所も、浴槽の底もラクに洗える「伸縮タイプ」。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすクリーナーです。ヘッド部分が折りたためるので、クリーナーに含まれた余分な水分を、手を汚さずに絞ることができます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。大きめフックでおそうじ後は浴室内物干しに掛けて水切りできます。最大80cmまで伸ばせます。クリーナーの交換は【品番:S-800】激落ちくんお風呂用メラミンスペア(1P)、または【品番:S-801】激落ちくんお風呂用メラミンスポンジスペア(2P)をお求めください。
用途お風呂掃除に 材質柄:ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金、ヘッド:ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線、クリーナー:メラミンフォーム・ポリウレタンフォーム・ナイロ 寸法(mm)165×60×590~800H シリーズ激落ちくん 耐熱温度(℃)60 商品タイプ本体 適合用途浴室・浴槽用
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

水に濡らしてこするだけ!洗剤を使わないので経済的で環境にも優しい。浴槽の頑固な汚れ・黒カビに!。便利な水切りワイパー付きでカビの原因となる水滴も一掃。手の届かない天井などの高いところにも持ち手を伸ばして使用可能。ヘッド部分のスポンジがたためるので溜まった水分も手を汚さずに絞れて衛生的。大きめフックで使用後は浴室内の物干しに掛けて乾かせます。別売りのスペア(品番S-396)でスポンジの交換可能。
用途お風呂場の気になる黒カビ汚れにお困りの方へ 材質【柄】ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金【ヘッド】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線【クリーナー】ナイロン不織布(研磨材入)・ポリウレタンフォーム・ナイロン 質量(g)264 シリーズ激落ちくん 本体寸法(mm)180×65×590~800H 耐熱温度(℃)60 適合用途浴室掃除
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

凸凹床の溝に届いて汚れを落とすハンディタイプのブラシです。落としにくい汚れも約0.1mmの繊維ブラシ「ブラッシュ」なら汚れに届く!ウエットシートやクロスも取り付けることが出来るので、窓や網戸の掃除にも使え、お掃除の幅が広がります。タオルバーや浴室物干しに引っ掛けて収納することができます。また、立てて収納することもできます。クリーナーは取り外して洗うことができます。
用途お風呂掃除・窓・網戸に 材質本体=ポリプロピレン、クリーナー=ナイロン・ポリエステル・ポリエチレンフォーム シリーズ激落ちくん 本体寸法(mm)105×80×180H 商品タイプ本体
1個
989 税込1,088
欠品中

関連カテゴリ