これ一つで電子レンジ消毒も薬液消毒(除菌)も哺乳瓶の保管もできる、一台三役の消毒ケースです。
新機能の「らくらく水切りカゴ」で、哺乳びんを直接触らずに簡単に取り出すことができ、哺乳びん消毒にかかる時間の短縮ができます。
わずらわしく使いにくいトングで取り出す必要はありません。水切りカゴタイプなので、手で触らずにカゴごと乾燥できます。
電子レンジ消毒は、付属の軽量カップで水を注ぐだけ。レンジでチンして、手で触らずにカゴごと乾燥できるので衛生的です。
薬液消毒は、しっかり浸かる落しフタつき。1L、2L、3Lの目盛り付きです。
ケースごと消毒するスタイルなので、そのまま清潔な保管ケースとして哺乳びんなどの収納に使用できます。
哺乳びんだけでなく、おしゃぶりやマグ、コップ、さく乳器の消毒(除菌)にも使用できます。
500W~700W出力の電子レンジでお使いになれます。
哺乳びん、乳首、キャップ、フードが3セット一度に消毒できます(サイズによっては3セット入らない場合があります)
用途哺乳瓶消毒、保管容器として
セット内容ケース、水切りかご、フタ、計量カップ
材質ポリプロピレン
容量1個
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)135×245×190
商品タイプ電子レンジ用、薬液用
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ほとんどの哺乳瓶・マグタイプほ乳びんに使用できます。(ガラス製・ポリカーボネイト性でびんの高さが178mm以下のもの)電子レンジで3分加熱。容器内に入れた蒸気になりスチーム消毒が簡単にできます。ほとんどの家庭用電子レンジで使用できます。コンパクトなので邪魔になりません。
用途哺乳瓶用
仕様電子レンジ用
材質本体・持ち手・フタ・リング:ポリプロピレン、吸い口・ストロー・ストロー受け:シリコーンゴム
寸法(mm)205×120×125H
質量(g)387
タイプほ乳びん 消毒器
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
お出かけ時や調乳用に粉ミルクを小分けできます。3回分計り置きできます。注ぎやすいロート付き。フタが落ちない構造なので便利です。授乳期が終わったら、保存容器として使えます。3つ全てに中フタが付いていますので、1つずつ外して使うこともできます。フタには蒸気弁が付いているので、そのまま電子レンジで温めることができます。離乳食の小分け保存やお菓子入れに。ロート付きなのでボーロなどが取り出しやすいです。水色の容器は深型なので、替え乳首入れにも。電子レンジ、食洗機、煮沸消毒OKです。
用途粉ミルク小分け用
仕様ロート付き
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン、蒸気弁:シリコーンゴム
寸法(mm)65×65×175H
質量(g)87
タイプミルクケース・保存容器
対応食洗機・電子レンジ
1個
¥619
税込¥681
6日以内出荷
関連キーワード