縦にも横にも取り付けられる、薄型のシンプルな鏡です。4タイプの取り付け方法で取り付け可能です。
用途浴室・リビング・キッチン
材質鏡:ガラス、 フレーム・裏板:スチロール樹脂、 取付板:ABS樹脂
商品タイプボンド・ピン・ネジ・掛ける
抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルム付きです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。
フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。
フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。
落としても割れにくい樹脂製の鏡です。樹脂製なのに、ゆがみが少ない貼り合わせ二重構造です。
用途浴室
材質鏡:アクリル・スチロール樹脂、くもり止めフィルム:PET
水はけが良い構造で乾燥が早く、石けんが溶けにくく快適に使えます。吸盤で壁面に設置します。スリガラス等の吸盤がつかない場所でも、吸盤用補助版付なので設置可能です。
《吸盤のみで取り付ける場合》
【◎取り付けられる場所】吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面(くもり止め加工などの表面加工鏡は除く)、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。
【×取り付けられない所】凹凸、ザラザラ、ツヤ消し面やキズのある面。模様のあるタイル、模様のあるステンレス、布やビニルなどの壁紙、木壁、塗装合板、しっくい、モルタル、スリガラスなど。レンジ、ストーブなどで高温になる所。
《補助板を併用する場合》付属の補助板を併用すれば、壁にキズがある場合や次の所にも吸盤が取り付けられます。化粧合板、塗装のしていないコンクリート、・スリガラス※凹凸のある型ガラス(型板ガラス)は除く。板壁。補助板は空気が入らないよう圧着し、1時間以上放置してください。
用途石鹸置きに
材質本体:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニル樹脂
吸盤フックのスペアです。この商品はレックの吸盤商品の交換用です。吸盤が付かない壁でも使える補助版が同梱されています。
用途吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面 (くもり止め加工などの表面加工鏡は除く)、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面
仕様吸盤
材質吸盤:塩化ビニル樹脂、補助板:PET
落としても割れにくい樹脂製の鏡です。樹脂製なのに、ゆがみが少ない貼り合わせ二重構造です。吸着シート取り付けで数回くり返して使えて、はがし跡が壁に残りにくいです。
用途浴室・リビング・キッチン
材質鏡:アクリル・スチロール樹脂
サイズL
寸法(cm)ミラー:25.5×33.5
商品タイプ粘着
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード